- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レベル 測量 機器のおすすめ人気ランキング
レベル 測量 機器のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新109件の「レベル 測量 機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量機器 オートレベル」、「レーザー デジタル レベル」、「レベル機器」などの商品も取り扱っております。
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離
30cm
自動補正機構
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
質量(kg)
1.3
防水性
IP55相当
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様
【像】正。【対物有効径】42mm。【視界(100m先)】1°20'(2.3m)。【最短合焦距離】20cm(30cm)。【スタジア乗数】100。【スタジア加数】0。【スピード合焦機構】有り。【水平目盛盤直径】103mm。【水平目盛盤目盛】1°。【補正範囲】±15'。【1km往復標準偏差】0.7mm。【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム。【国土地理院登録】3級水準儀
セット内容
本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ
長さ(mm)
215
幅(mm)
130
全長(mm)
215
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
140
使用温度範囲
-20℃~+50℃
倍率
32x
感度
10'/2mm
分解力
3.0"
防水性
IPX6(JIS C 0920)
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード
650nm出力1mW以下
規格
JIS規格クラス2
測定範囲
半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)
150×120
精度
水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)
4
付属品
専用ハードケース。エレベーター三脚。受光器。ロッドクランプ。レーザーグラス。単三乾電池×4本
トラスコ品番
807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3997
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。
クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。
見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。
1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離
0.3m
適合機種
適合三脚:TS-70・TE-6
保護等級
容器保護等級:IP55
質量(kg)
1.3
自動補正範囲
±15′
気泡管感度
8′/2mm
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
327-4110
質量(kg)
1.95
測定範囲
直径約600m
電源
単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度
水平±8”
寸法(縦×横)(mm)
187×140
保護等級
IP56
自動補正範囲
±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
26倍の明るく見やすい望遠鏡
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×212(H)×135(D)
質量(kg)
1.6
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm
望遠鏡仕様
倍率:26×、分解力:3.5″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業
付属品
レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース
材質
望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE
全長(mm)
220
使用温度範囲(℃)
-15~45
外形寸法(mm)
縦220×横140×奥145
倍率
32倍
本体質量(g)
1730
像
正像
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心より)
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
視野
1°20’(100m先で2.3m)
自動補正機構
±15’
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長
(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲
±15'
付属品
レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番
828-3995
使用温度範囲(℃)
-20~+50
直径(Φ)
(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)
1500
円形気泡管感度(mm)
10'/2
円形気泡管
平面ミラー
防水性
(JIS C 0920)IPX6
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
オールマイティな自動レベル
高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
130(W)×215(H)×135(D)
質量(kg)
本体:1.7
最短合焦距離
30cm(機械中心より)
自動補正機構
範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm
望遠鏡仕様
倍率:30×、分解力:3″
防水性
JIS保護等級4(防まつ形)
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率
32X
自動補正範囲
±15′
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
209×130×142
質量(g)
1308
円形気泡管感度(mm)
8′/2mm
防塵防水性能
JIS保護等級4級
自動補正機構
マグネットダンパー
繰返し精度
0.3″
無償補償期間
1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準偏差(mm)
±1.0
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に
仕様
合焦方法:一軸粗微動
質量(kg)
1.7、Pケース:1.8
規格
国土地理院3級水準儀登録
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±1.5
望遠鏡:倍率
30倍
自動補正範囲
±16’
接眼レンズ
交換可(H使用時37×・L使用時19×)
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)20cm
対物レンズ有効径(mm)
40
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:0
防塵防水性能
JIS保護等級7
自動補正機構
エアダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×142×136、Pケース:379×197×195
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離
0.5m(望遠鏡中心部より)
セット内容
収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書
本体質量(kg)
1.7
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
IP×6相当
補正範囲(分)
±15
本体寸法(縦×横×高さHmm)
220×140×140
像
正像
視界
1°20′
分解力
3.5秒
対物レンズ有効径(mm)
40
1km往復標準偏差(mm)
2.0
スタジア比
100
横気泡管感度(mm)
10分/2
三脚取付ねじ
5/8inch
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様
国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)
1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)
目盛:110
角度(°)
目盛分角:1
精度(mm)
[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)
目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率
28倍
自動補正範囲
±16’
像
望遠鏡部:正立
視界
1° 30′
最短合焦距離
(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
10’/2
スタジア比
乗数:100/加数:+10
防塵防水性能
JIS保護等級4
自動補正機構
マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×123×128、Pケース:291×163×170