レベルアームのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
170件の「レベルアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベルブラケット」、「レーザークランプ」、「マグネットマウント」などの商品も取り扱っております。
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
長さ(mm) 可動部:約480 全長(mm) 375 質量(kg) 5 全高(mm) 372 耐荷重(kg) 15 適合サイズ(mm) 260×115(マグネット面) ねじ径(inch) 5/8 マグネット 上部4/下部1 マイゾックスコード 221522
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様 レーザー墨出し器固定具 外形寸法(mm) 縦72×横195×奥168 本体質量(g) 900 取付可能幅(mm) 約210
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適 全長(mm) 384 質量(kg) 5 全高(mm) 372 ねじ径(mm) 35 耐荷重(kg) 15 マグネット 上部4、下部1 可動範囲(mm) 490 適合寸法(mm) 260×115(マグネット部) マイゾックスコード 222367
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番 807-2465 寸法(mm) 136×350 質量(g) 950 取付寸法 5/8インチ 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質 アルミ 質量(g) 450 耐荷重(kg) 2 奥行D×幅W×高さH(mm) 95X135X190 微調整範囲(mm) 上下幅/100 取付ねじサイズ W5/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター セット内容 本体のみ 本体質量(g) 830 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×130×60
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築 トラスコ品番 408-8409 厚さ(mm) 30 質量(g) 115 縦(mm) 50 横(mm) 1600 マイゾックスコード 217838
1台
999 税込1,099
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 吸着力(N[kgf]) 300[30]。SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。 アーム取付ねじ径 M5×0.8 仕様 小型マグネット切換可 トラスコ品番 290-1161 質量(kg) 0.38 アーム長さ(mm) 46×46×39 機構 メカロック式小形マグネット切替可 計測器取付部/アリ溝 Φ6×2/6.5 マグネット部寸法(mm) 30×34×35
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ウォールマウント
GLR300HVG用のウォールマウントです。
トラスコ品番 855-1494 厚さ(mm) 160 縦(mm) 320 横(mm) 130
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 125×180×170 質量(g) 920 取付ネジ径 5/8インチ
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番 807-2630 サイズ 170×320mm 質量(g) 460 取付ネジ径 5/8インチ 昇降幅(mm) エレベーター昇降幅:210
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。 トラスコ品番 256-2404 材質 アルミ合金、ABS樹脂 高さ(mm) 175 接続ねじ(inch) 5/8インチ・1/4インチ 品名 昇降機能付クランプ 縦(mm) 69 横(mm) 217 取付ねじ径(inch) 三脚:5/8 昇降幅(mm) 75 取付可能幅(mm) クランプ:55
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

マイゾックス軽天マウント KTM
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番 735-6471 寸法(mm) H250×W101×D134mm 質量(g) 450 取付ネジ径 5/8インチ マイゾックスコード 213058
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様 柱取り付け式 トラスコ品番 773-5049 定格荷重(t) 0.25 寸法A(mm) 1120 寸法B(mm) 600 旋回半径(mm) 895 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6 旋回角度(°) 180 アーム長(m) 1.12
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番 475-6509 材質 アルミダイキャスト 厚さ(mm) 54 質量(g) 215 ねじ径 5/8インチ 縦(mm) 51 横(mm) 64
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Bタイプブラケット PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き) 付属品 クッション 材質 スチール特殊鋼 厚さ(mm) 3t 角度(°) 腕金具0.75アップ 材質(クッション) EVA樹脂
1個
479 税込527
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm) 可動部:約480 全長(mm) 480 質量(kg) 2.6 ねじ径 5/8インチ 全高(mm) 175 耐荷重(kg) 10 サイズ(mm) 板厚35まで、パイプ径Φ42~50 マグネット -
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷