- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- レベルバンド50のおすすめ人気ランキング
レベルバンド50のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新100件の「レベルバンド50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 支持金具」、「固定金具 排水管」、「床バンド」などの商品も取り扱っております。
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質
SUS 304製
種類
フロアーバンド
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類
フロアーバンド
材質
スチール電気亜鉛メッキ
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
SUS304
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
適合管
耐火二層管(TP/FTP)
エスコ品番
EA440BK-40S
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W3/8
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
32
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2.6
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)
32~80
種類
フロアーバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様
塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類
フロアーバンド
施工内容
排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質
電気亜鉛めっき
寸法w(mm)
32
寸法B
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法H(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。
一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。
ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質
合金メッキ鋼板
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
用途床下などの排水管の施工に
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
表面処理
(バンド部)ドブめっき
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法w(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応