- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- レベルレコーダーのおすすめ人気ランキング
レベルレコーダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新122件の「レベルレコーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「騒音振動計」、「騒音レベル測定器」、「騒音 計 リオン」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。各チャンネルは独立しており、ペン動特性は別々に設定できます。したがって騒音、低周波音、振動レベルの各モードを組み合わせて、またレベルと電圧の組み合わせでも記録できます。交流信号だけでなく直流の信号も記録できます。電圧を対数化したレベルと電圧を記録できるため、例えば騒音レベルと振動加速度、変位、速度との関係あるいは風速、回転数などとの関係の測定ができます。チャンネルAからチャンネルBのレベルを差し引いたレベル差の記録ができ、壁などによる遮音量の測定や離れた点間の減衰量の測定が簡単にできます。マーカーペンを持っており、記録紙の端にマークできます。リモートによるマーカーペン操作も可能です。記録ペンは騒音計などのメータと等価に動く指数変速形であるため、信号の継続時間、立ち上がり速度やどのようなレベル変動によってもメータの指示値を忠実に記録します。真の実効値(True RMS)検出回路により、波高率10で偏差0.5dBという実効値電圧記録精度を持ち、どのような信号も正確に記録できます。3電源方式で、どのような場所でも測定できます。交流電源100Vと充電式電池を併用すれば、連続約5時間の停電保障機能付きとなります。電池を含んで4.6kgという小型ポータブルタイプ。
仕様
型式認証番号/LR-20AA:第JR-10号。リミッター/フォトインタラプタによる無接触方式。紙送り部/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s。紙送り方式/パルスモーター方式。紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段階切り替えおよび外部同期(パルス駆動)、後進30mm/s。記録紙/一般用:記録幅50mm×2 長さ:1巻約50m、最小目盛間隔1mm 時間目盛間隔5mm。マーカー/記録紙の端にマーキング(パネル面スイッチおよびリモート)。紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期連動可能。リモートコントロール端子/周波数分析器と同時接続可能
セット内容
本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書
質量(kg)
約4.6(電池含む)
電源
AC100V(ACアダプター使用)、単1形乾電池×9、外部電源端子にDC9V~12Vを供給
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×310×250
チャンネル数
2(各チャンネル独立 共通仕様)
入力電圧(V)
AC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50(RMS)。DC入力 LOG、LINともにフルスケールに要する電圧0.5~50
記録方式
自動平衡形
動特性
騒音計JIS規格によるFAST、SLOWおよび振動レベル計JIS規格による動特性
レベルレンジ
記録/50dBおよびリニア(50mm)
消費電流(mA)
約500(DC12V時)
外部制御機能
周波数分析器などとの同期連動およびペンならびに紙送り動作の外部制御が可能
周波数範囲
1~20000Hz±0.5dB(記録幅50dB)ただし、1Hzでは±1dB
入力インピーダンス
10KΩ不平衡
ライト種類
照明用ライト(パネル面スイッチによる点滅)
整流方式
レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
記録モード
LOG(レベル)、LIN(電圧)、レベル差。 レベル差記録可能 A-B(LOGスケール)(チャネルA)
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
電源
単四乾電池×3本
精度
騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×144
分解能
温度/0.1
機能
高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命
60時間
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ
50dB
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品
取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)
68×245×45
分解能
0.1dB
周波数特性
A特性、C特性
電池寿命(時間)
通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジ
Auto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様
最高値ホールド機能付
トラスコ品番
756-9751
質量(g)
150(電池含む)
電源
9V乾電池 1本
最小表示
(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)
185×63×35
精度
±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性
A/C切替
周波数範囲(Hz)
(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)
30~130
測定レンジ
30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲
0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲
-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ
1/4インチ
応答速度
FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ
振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格
計量法 JIS C 1510-1995
測定機能
振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。時間率レベル(Lx)。パワー平均(Leq)。最大値(Lmax)
測定レベル範囲(dB)
振動・振動加速度レベル30~120
周波数範囲(Hz)
計量法・振動・振動加速度レベル1~80。JIS・振動・振動加速度レベル1~80
周波数補正特性
計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性。平たん特性・JIS規格による平たん特性
レベルレンジ
切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段
自己雑音レベル(dB)
振動・振動加速度レベル24以下
校正
出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正
サンプリング周期
10ms(パワー平均、最大値)。100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)
表示
バックライト付液晶表示
警告
Over・Under表示
電池電圧表示
残量を4段階表示
出力端子
3方向独立出力
交流出力
出力電圧/1Vrms(フルスケールで)
直流出力
出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB
使用温湿度範囲
-10~+50℃、90%RH以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×70×180
質量(kg)
約1(電池を含む)
仕様
実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s。数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替。年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示。I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
演算項目
時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算。最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算。演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間
振動ピックアップ
型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約350g。その他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)
数値表示
4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB。X、Y、Z手動切替
バーグラフ表示
目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dB。X、Y、Z同時表示
使いやすさを集結。計測を最大限サポートします。
騒音計NL-52は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
セット内容
本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(本体挿入済み)、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)
寸法(mm)
約250(H)×76(D)×33(D)
質量(g)
約400 (電池含む)
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB
使用温湿度範囲
温度:-10 ℃~50 ℃、湿度:10%~90%RH (ただし結露のないこと)
測定周波数範囲
20 Hz~20 kHz
データ記録件数
内部メモリ:最大1000データ組、SDカード:SDカードの容量による
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子
BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲
1~12500Hz±1dB
測定機能
時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)
50、100、500。メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔
0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定。メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔
15、30、60分。メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー
測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲
0~130dB
レベルレンジ
10dBステップ、8段。0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性
F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器
液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容
【瞬時値】。表示周期0.8秒。【レベル波形】。ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB。【演算値】。時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)。ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない。【時計】。現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示。リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ。【測定条件】。測定間隔、サンプ
プリンター
ラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙
57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度
400ドットライン/秒
インターフェイス
各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲
0~50℃、90%RH以下
電源
単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×120×320
質量(kg)
約3
仕様
ポーズ/測定の一時停止機能あり。検波特性/真の実効値(True RMS)。印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布。連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容
本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。
仕様
形式承認番号/第W031号。実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒。演算/デジタル方式。出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正。【マニュアルストア】。ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存。CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)。内部メモリー/3方向1組として最大100組。【オートストア1】。振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能。CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)。内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)。【オートストア2】。測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能。CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル。内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
約1(電池含む)
適合規格
計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×56×175
測定時間
設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部
セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD。【メイン】。1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示。【サブ】。モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
周波数補正特性
鉛直振動特性(計量法またはJISによる)。水平振動特性(JISによる)。平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)
振動レベル/1~80。振動加速度レベル/1~80
機能
【メモリーカード】。メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)。オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応。【ストア】。マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)。【ポーズ】。瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能。Auto1測定中は、マーカーとして機能。Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効。【コンパレータ】。振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる。対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向。コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V。コンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み。【時計】。オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能
リニアリティレンジ(dB)
70
レベルレンジ
10dBステップ6レンジ切替、3方向独立。10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)
約120(DC6Vにおいて)
測定機能
振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
使用時間
アルカリ乾電池(LR14)/約35時間。マンガン乾電池(R14PU)/約12時間。常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
測定レベル範囲(dB)
振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120。振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲
-10~+50℃、90%RH以下
サンプリング周期
78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)。100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
サイドパネル
EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
インターフェイス
シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
自己雑音レベル(dB)
Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)。振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
交流/直流出力
BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択。出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)
振動ピックアップ
型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)。基準感度/60mV/m/s2。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約355g。防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。
稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。
CCLD搭載(定電流駆動電源)。
DC~20kHz(対応周波数範囲)。
軽量480g(電池含まず)。
収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。
アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。
駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。
動作音は無音。
音声メモ機能搭載。
操作性の良いスイッチ。
仕様
プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録。プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)。外部DC/5V~15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF)
質量(g)
約480(電池含まず)
電源
単3形乾電池×4、ACアダプター
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約140×175×45
入力
信号入力/4ch(BNC)。音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)。外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)。3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)。リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN]
周波数
周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング)
記録媒体
CFカード[~2GB(FAT16)]。(※動作を保証するメーカー販売品をお使いください)
液晶サイズ
128×64ドット、121セグメント(バックライト付き)
校正
読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可)
使用温湿度範囲
-10~+50℃ 10~90%RH以下(結露しないこと)
表示内容
設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク)
フォーマット形式
WAVE形式(16bit非圧縮)
LED
各chkOverload表示、警告用。収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示
端子
再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)。モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ
使用時間(時間)
【20kHz 4ch】。CCLD使用時/約4.5時間。CCLD未使用時/約8時間。【20kHz 1ch】。CCLD使用時/約4.5時間。CCLD未使用時/約10時間。【100kHz 4ch】。CCLD使用時/約5時間。CCLD未使用時/約9.5時間
周波数レンジ
100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz
信号入力
入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk。入力インピーダンス/100kΩ以上。入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)。センサ駆動電源/2mA、18V。フィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)。周波数特性/DC~20kHz、20Hz~12.5kHz:±0.5dB以内、1~20Hz、12.5~20kHz:±1dB以内。ダイナミックレンジ/80dB
音声メモ
A:アイドリング中に記録。B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用。C:収録中にch.4を音声メモに切り替え
再生出力
再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生。モニタ出力端子/±3.16Vpk。再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択)
量子化ビット数
16ビット
トリガソース
外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)。内部/レンジフルスケールの0.1~9.9%、10~99%リニアピーク
トリガモード
フリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割)
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源
100~240V AC
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
材質
ABS樹脂
質量(g)
約120
電源
単4形電池×3本
精度
±2dB(1kHz)
分解能
0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×28×153
周波数特性
A特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様
外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB
付属品
キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4
寸法(mm)
83.5×34.5×258
質量(g)
400
出力
交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能
電源
単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電
適合規格
計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB
マイクロホン
型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB
機能
バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可
データ出力
瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)
通信方式
RS-232C通信、USB通信、LAN通信
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
コンパレータ
指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)
使用温湿度範囲
温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)
防塵防水性能
IP54(マイクロホン部は除く)
サンプリング周期
Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms
表示更新周期
1s
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
自己雑音レベル(dB)
A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
補正機能
ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能
バーグラフ表示
上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能
データ形式
CSVファイル
入力レンジ
自動切り替え
保存データ種類
内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)
出力レンジ
バーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能
更新周期(ms)
レベルグラフ/バーグラフ:100
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様
6打点式記録計
付属品
AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)
寸法(mm)
144×144×150
質量(kg)
1.5以下
入力種類
熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
電源電圧
AC100~240V 50/60Hz
記録方式
ワイヤドット(6色リボン)
消費電力(VA)
30以下
測定周期(秒)
10s/全点
アズワン品番
1-5726-01
測定点数(点)
6
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合
シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン
トラスコ品番
805-1165
色
赤
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷