レンジ フード 富士 工業のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「レンジ フード 富士 工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード 75cm」、「平型 レンジフード」、「レンジフード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 LED照明1個付(6W)昼白色 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 ファン シロッコファン
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品 ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)90/106、(弱)49/51 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W) 28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h) 420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB) 39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径 Φ150 タイプ 24時間・局所換気兼用 シルバー 照明 LED(5W) 仕様 整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様 オイルパネル、梁対応 タイプ ターボファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 72/86(強)。44/47(弱) 照明装置 ミニ電球 1個付(E17) 電源コード プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz) 47/49(強)。38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz) 555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間口(mm) 900 仕様 一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品 LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg) 31.0 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料 (0.58MB)
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様 ノンフィルター LED照明 シルバー タイプ スリム型ノンフィルター ファン シロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 ファン シロッコファン
1台
68,980 税込75,878
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg) 10.5 ブラック
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


間口(mm) 900 仕様 整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン 付属品 ミニ電球1個(40W口金E17) 質量(kg) 27.5 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/- 関連資料 (0.66MB)
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間口(mm) 900 仕様 一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン 付属品 LED照明1個付(11.5W)昼白色 質量(kg) 30.0 定格電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) (強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)- 関連資料 (0.24MB)
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) [強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファン シロッコファン 奥行(mm) 600 本体高さ(mm) 400 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm) 150 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg) 28 タイプ 高捕集タイプ 機能 24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口(mm) 900 仕様 整流板、イージーフィルター、同時給排 付属品 ミニ電球1個付(40W口金E17) 質量(kg) 19.0 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)90/106、(弱)49/51 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/- 関連資料 (0.71MB)
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様 シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品 取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質 本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 4連押ボタン 電球(W) 25(白熱電球) 口金 E17(レセプタクル) 温度上昇 巻線:75K以下 入力電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(DC500V) 電動機 4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式 E種 電源コード 2芯 機外長1m以上 定格時間 連続 周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz) ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min) AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)