- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- レンジフード 家庭用のおすすめ人気ランキング
レンジフード 家庭用のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新120件の「レンジフード 家庭用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフードのみ」、「レンジ フード カバー」、「レンジフードシロッコファン」などの商品も取り扱っております。
付属品
高さ調整板(高さ10cm)
材質
鋼製
質量(kg)
9
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
適合パイプ径(Φmm)
150
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
599×580×550
材質
(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
BLⅡ型相当風量
仕様
オイルパネル、梁対応
タイプ
ターボファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)。44/47(弱)
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)。38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
BLⅢ型相当品
ファンフィルター採用
ファンフィルターの自動洗浄機能付
約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)
28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)
換気風量(m3/h)
420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
騒音値(dB)
39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)
適合パイプ呼び径
Φ150
タイプ
24時間・局所換気兼用
色
シルバー
照明
LED(5W)
仕様
整流板捕集方式
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
風量
切換なし
換気風量(m3/h)
0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/40
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
12
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
材質(扉)
木製
付属品
ミニ電球1個付(40W口金E17)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)90/106、(弱)49/51
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)49/48、(弱)37/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×600×600
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)
10.5
色
ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
組立式のレンジフードボックスです。25cm金属製プロペラ換気扇用フードボックス(換気扇は付属していません)です。
用途台所
開口寸法(mm)
300×300(25cm金属換気扇)
パイプ径(Φmm)
Φ150
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様
ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質
本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1200
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様
ノンフィルター LED照明
色
シルバー
タイプ
スリム型ノンフィルター
ファン
シロッコファン