レンジフード 東芝のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「レンジフード 東芝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード」、「レンジフード ステンレス」、「レンジフード整流板」などの商品も取り扱っております。

付属品 排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質 (本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ 125V 3A 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (強)50・60、(弱)50・60 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプ LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コード ビニールプラグ付コード 125V 7A 色調 (本体)マンセル1GY9/0.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ 125V 3A 定格電圧(V) 100 モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプ LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様 オイルパネル、梁対応 タイプ ターボファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 72/86(強)。44/47(弱) 照明装置 ミニ電球 1個付(E17) 電源コード プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心 騒音値(dB)(50/60Hz) 47/49(強)。38/36(弱) 風量(m3/h)(50/60Hz) 555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品 レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプ シロッコファン スイッチ 押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 照明装置 ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式)
ホワイト(マンセル値N9.3) 消費電力(W)(50/60Hz) (強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26 排気口 300×110
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W) 28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h) 420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB) 39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径 Φ150 タイプ 24時間・局所換気兼用 シルバー 照明 LED(5W) 仕様 整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様 ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品 取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質 本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 4連押ボタン 電球(W) 60(白熱電球) 口金 E26(レセプタクル) 温度上昇 巻線:75K以下 入力電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(DC500V) 電動機 4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式 E種 電源コード 2芯 機外長1m以上 定格時間 連続 周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz) ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min) AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様 シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品 取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質 本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 4連押ボタン 電球(W) 25(白熱電球) 口金 E17(レセプタクル) 温度上昇 巻線:75K以下 入力電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(DC500V) 電動機 4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式 E種 電源コード 2芯 機外長1m以上 定格時間 連続 周囲温度(℃) -5~40 騒音値(dB)(50/60Hz) ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz) ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min) AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様 ノンフィルター LED照明 シルバー タイプ スリム型ノンフィルター ファン シロッコファン
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一体成形で継ぎ目がないフラットボディ。高捕集「油煙」ナビ採用。IHクッキングヒーター連動可能(無線)。※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。調理場を明るく照らすツイン照明採用。操作しやすい横長スイッチ採用。スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)。吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1m)。電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付。風逆流防止シャッター付
電圧(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) [強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5 ファン シロッコファン 奥行(mm) 600 本体高さ(mm) 400 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19 接続パイプ(Φmm) 150 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130 質量(kg) 28 タイプ 高捕集タイプ 機能 24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ミニ電球1個付(40W口金E17) 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) (強)90/106、(弱)49/51 ファン シロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)49/48、(弱)37/35 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
1台
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消費電力(W)(50/60Hz) 38/40 風量 切換なし 換気風量(m3/h) 0Pa時:800/800、20Pa時:515/505 騒音値(dB)(50/60Hz) 40/40
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品 LED照明1個付(6W)昼白色 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 ファン シロッコファン
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg) 10.5 ブラック
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

寸法(mm) 【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg) 13 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335 羽根径(Φmm) 310 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) 【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg) 12 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×600×580 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm) 310 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)