- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- レンジフード前幕板のおすすめ人気ランキング
レンジフード前幕板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「レンジフード前幕板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード幕板」、「キッチンフード」、「レンジフード横幕板」などの商品も取り扱っております。
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
奥行(mm)
325
仕様
高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
適合
BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1。BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)
200
全高(mm)
600(取付時)
材質
(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理
(前幕板)シリコン被覆
色調
(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
材質
(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
表面処理
(前幕板)シリコン被覆
色調
(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5
現場の寸法に合わせて前幕板を用意することができます。
900×500ミリの板をカットします。
付属品
天井固定用金具・面ファスナー・フレーム・ビス
材質
アルミ樹脂複合パネル
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
FDRシリーズ用の幕板です。
用途FDRシリーズ用幕板。
奥行(mm)
51
高さ(mm)
290
適合
BDR-3HL、BDR-3HLD、BDR-3HLK2、BDR-3HLK3
色
黒色
1個
¥7,598
税込¥8,358
14日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)
150
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
組合せ高さ465~765cm
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×600×55
ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください
付属品
木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本
材質
(横幕板)ステンレス鋼板
表面処理
(横幕板)シリコン被膜
色調
(横幕板)ヘアライン