- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- レンズフード カメラのおすすめ人気ランキング
レンズフード カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新451件の「レンズフード カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エリアマスク」、「ヘッドライトキャンセラー」、「センサ 保護カバー」などの商品も取り扱っております。
信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ
35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
標準レンズ(35mm判換算で50mm)に対応するメタルフードです。
フードを連結すれば、より長い望遠レンズにも対応します。
フードの先端部にもネジがあるので、ひとまわり大きいフィルターやレンズキャップを装着することができます。
また、内側に遮光溝を施し、フードとしての性能を高めています。
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR用ねじ込みフードです。
対応機種
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明
脱落防止機能に対応。
対応機種
D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810、D800シリーズ、D700、F6、F5、F4、F3HP、F3T
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
P1000用バヨネット式レンズフード HB-CP1
備考
COOLPIX_P1000標準付属品
取付方式
バヨネット式
対応機種
COOLPIX_P1000
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
富士フイルム レンズフード。
セット内容
アダプターリング
色
ブラック
フィルター直径(Φmm)
49
対応機種
FUJIFILM X100F / X100T / X100S / X100
1個
¥9,998
税込¥10,998
63日以内出荷
逆光時の広角撮影で、画角外の光がレンズに入るのを防ぎます。
対応機種
S×70HS、S×60HS
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。
それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。
対象機種
EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
交換レンズ RF24-70mm F2.8 L IS USM用レンズフード。交換レンズRF24-70mmF2.8LISUSM用レンズフード
種別
EW-88E
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質
AS樹脂
色
透明
タイプ
天井用
耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。新開発のデジタルマルチコートⅡにより面反射0.6~1%(※C-PLの場合。メーカー基準による。)の超低反射を実現。フィルター装着によるフレアーやゴーストの発生を抑え、抜けのあるクリアな描写を実現。一般的なフィルターの場合、金枠の表面処理にアルマイト加工を施すのに対し、「PRO1D Lotus」には硬質アルマイト加工を採用。通常のアルマイトよりも厚い酸化被膜層を形成し、表面硬度、耐摩耗性、耐久性の向上を実現しました。フィルターガラス押さえバネに耐腐食処理を施しサビを防止。バネの部分まで水が入り込んでも安心です。
画角外からの不要な光を遮り、画質劣化の原因となるフレアやゴーストを防ぐレンズフード。それぞれのレンズに合わせた最適な形状で、快適な撮影環境をつくりだします。