レンタルのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,442件の「レンタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンタル 工具」、「リース」、「ピュアドライブ」などの商品も取り扱っております。
【レンタル】ポケット水質計(鉄計) ハック社ランキング1位
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、キャップコード、ふた付サンプルセル×2、試薬パウダーピロー(全鉄)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法DPD/Glycine法最小読取値0.01mg/L測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)ランキング2位
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°インターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
1台ほか
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】 小型ガソリンエンジン溶接機 GAW-135 (二次側ケーブル20mセット) デンヨーランキング3位
ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m質量(kg)55(整備)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465乾燥質量(kg)49燃料タンク容量(L)7騒音値(dB(A)/7m)72
1セット
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワンランキング4位
耐久性に優れています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)ランキング5位
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
1台
3,598税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
1台ほか
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く)質量(g)450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合)分解能0.1vol%、0.5ppmガス採気方式拡散式検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式検知範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで)指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm検知対象ガス酸素、硫化水素
1台
4,698税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。遊離塩素と全塩素をDPD法により測定。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!
用途スイミングプール・飲料水・冷却水・水道・浴槽など。仕様【吸光レンジ】。0~2.5Abs。【使用薬品】。遊離塩素:0.02~2mg/L。全塩素:0.02~2.00mg/Lセット内容本体、キャップ、キャップコード、ガラスサンプルセット×2、プラスチックサンプルセル×2、セルキャップ(ゴム・ネジ付)×各2、試薬パウダーピロー(遊離残留塩素用)×10、試薬パウダーピロー(全残留塩素用)×10、単4形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~2.00、0.1~8.0表示カスタムLCD測定方法DPD法最小読取値0.1mg/L、0.01mg/L測定対象遊離残留塩素、全残留塩素測定原理吸光光度式使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー 材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金セット内容本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料寸法(mm)140×200×60(本体寸法)質量(kg)約2.4(本体及びプローブ)電源バッテリー内蔵表示デジタル表示形式サービス分類レンタル
1台
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
仕様【可視距離】10 mm ~∞。【カメラヘッド】Φ17 mm。【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)。【TV OUT】PAL/NTSC。【内蔵メモリー】235 MB。【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー関連資料(1.17MB)変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
1セット(2台)
4,698税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mmセット内容本体、単3電池×4、キャリングバック寸法(mm)220×97×120測定範囲(最大)150mm電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約5時間測定間隔(最小)40mm
1台
4,598税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査計 Checker HC
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5質量(g)64使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(HR)試薬
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
1台
5,898税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース電源単4形アルカリ乾電池1本連続使用時間約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合)応答時間30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。)ガス採気方式拡散式検知範囲(サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm)使用温湿度範囲-10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)W65×H64×D22(突起部を除く)検知対象ガス一酸化炭素
1台
4,398税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
31,980税込35,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】熱中症指数モニター
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業...)。 屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。セット内容本体、ストラップ、収納ケース測定範囲WBGT指数/0~50℃。気温(TA)/0~50℃。黒球温度(TG)/0~80℃。相対湿度/10~90%RH質量(g)約200電源単4形アルカリ乾電池×2個最小表示0.1℃ /0.1%RH測定項目WBGT指数、気温、相対温度、黒球温度測定精度【WBGT指数】。室内INモード/±1.5℃(15~40℃)。室外OUTモード±2℃(15~40℃)。【黒球温度(TG)】。室内INモード/±1℃(15~40℃)。室外OUTモード/±1.5℃(15~40℃)。【気温(TA)】±1℃。【相対温度】±5%RH(20~80%RH、25℃時)電池寿命(時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.7×29.4×278設定範囲WBGT指数 20.0~37.2℃(WBGTアラーム)
1台
3,998税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)