- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- レンチ 可変のおすすめ人気ランキング
レンチ 可変のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新292件の「レンチ 可変」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト 締め付け工具」、「調整スパナ」、「量水器レンチ」などの商品も取り扱っております。
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質
(ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)
225
質量(g)
150
使用範囲(mm)
9~22
表面処理
クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様
目盛り付、JIS規格
材質
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC43
表面処理
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス
差込角(inch)
3/8(9.5mm)
全長(mm)
137
色
レッド
材質
本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン
質量(g)
142
グリップ径(Φmm)
約24.2(最太部)
仕上
クロームメッキ
送り角度(°)
5
ギヤ歯数
72
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質
炭素鋼
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ
3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます
ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修
サイズ
9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)
3/8(9.5mm)
全長(mm)
130
材質
クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ
質量(g)
142
グリップ径(Φmm)
約27(最太部)
仕上
クロームメッキ
送り角度(°)
5
ギヤ歯数
72
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。
全長(mm)
180、235
材質
炭素鋼(S45C)
最大開口(mm)
5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)
1セット(2本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
さまざまな形状、サイズに対応したスーパーソケット!
6角ジョイント付きで電動ドライバーにも使えます!
アイガー製品はスプリング間の密度が高くしっかりキャッチするので電動ドライバーにも使えます
角のすり減ったボルトも回せます
L型フックボルトやS型フックボルトにも対応しています
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質
クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構
あり
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。
用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に
材質
クロムバナジウム鋼
ギヤ歯数
72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)