レンチハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
582件の「レンチハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工レンチハンマー」、「スパナ 50mm」、「金槌」などの商品も取り扱っております。
3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー モンキーレンチが使用可能 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで) 握りやすいソフトグリップ
種類 電工ハンマー 主な用途 電気・設備工事用
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様 Cr-V カチオン電着塗装 種別 その他特殊スパナ 形状 ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
用途大工作業用金槌。 種類 電工ハンマー 全長(mm) 255 材質(頭) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 電気・設備工事用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
種類 電工ハンマー 全長(mm) 約225 主な用途 電気・設備工事用 タイプ 先切型 仕様 17mm(6角)ソケット付 質量(g) 約375
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理 リン酸マンガン処理 材質 クロムモリブデン鋼 形状 ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チャンネルソケットハンマー
先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 仕様 ●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm) 寸法(mm) 104×30×295 質量(g) 420 材質(柄部) TPE 材質(頭) 関連資料 (0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適 種類 電工ハンマー 全長(mm) 225 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) 炭素鋼 主な用途 電気・設備工事用 材質(グリップ) エラストマー樹脂
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成 単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
種類 電工ハンマー 全長(mm) 約200 主な用途 電気・設備工事用 タイプ 先切型 仕様 17mm(12角)ソケット付 質量(g) 約340
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ
種類 電工ハンマー 全長(mm) 278 主な用途 電気・設備工事用 締付け能力(mm) 270
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
種類 電工ハンマー 全長(mm) 255 寸法(mm) 255 主な用途 電気・設備工事用 仕様 ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g) 420 寸法a(mm) 255 寸法b(mm) 105 寸法c(mm) 24 寸法d(mm) 140 寸法e(mm) 43 適合ソケット 17mm トラスコ品番 344-4961
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

種類 電工ハンマー 全長(mm) 270 主な用途 電気・設備工事用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。
用途電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。 種類 電工ハンマー 主な用途 電気・設備工事用 仕様 17mmソケット(12角)付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類 電工ハンマー 全長(mm) 185 寸法(mm) 185 主な用途 電気・設備工事用 仕様 ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g) 370 寸法a(mm) 182 寸法b(mm) 105 寸法c(mm) 24 寸法d(mm) 140 寸法e(mm) 42 適合ソケット 17mm トラスコ品番 369-4119
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ソケット部75mm!ナットが狙いやすい! 握りやすく滑りにくいグリップ 「ジュラルミン製」ハンドル
種類 電工ハンマー 材質(柄部) ジュラルミン製 主な用途 電気・設備工事用 ソケット差込角(mm) 17 ソケット長さ(mm) 75
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。 腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途電気・設備工事等。 種類 電工ハンマー 全長(mm) 222 主な用途 電気・設備工事用 形状 先切型 仕様 レースウェイ対応ソケット17mm付
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 柄は短く作られ、端部にハンマーやジャッキを使用できるように頭を設けております。
形状 ストレート(打撃)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)DR 打撃めがねレンチ
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 形状 ストレート(打撃) 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別 片口レンチ 形状 曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)