- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- レーザ 変位 センサのおすすめ人気ランキング
レーザ 変位 センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「レーザ 変位 センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非 接触 変位 センサー」、「接触式変位センサ」、「変位計」などの商品も取り扱っております。
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-15~70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
型式
拡散反射タイプ
品名
センサヘッド
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲
35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力
出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
種類
高精度変位センサ
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約65
材質(ケース)
PBT
保護等級
IP67(IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(フロント)PMMA
ウォームアップ時間
15min.max.
保護回路
逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
温度特性
±0.08%/℃ F.S
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0.25~2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適
仕様
拡散反射型
付属品
M3ネジ×2本
材質
ディスプレイ:PET
種類
変位センサ
材質(ケース)
アルミダイカスト
電源電圧(V)
DC12~24 ±10%
保護等級
IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)
光源
媒質:赤色半導体レーザ
消費電流(mA)
70以下(DC24V時)
波長(nm)
655
安全性
FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
(前面)PPSU
ウォームアップ時間
約5分
サンプリング周期
500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTO
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下
表示灯
レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回
リニアリティ
±0.1%F.S.
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
材質
光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303
保護構造
IEC規格 IP67
アナログ出力
電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
機能
スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化
制御出力
負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
消費電流(mA)
250以下(電源電圧DC10V時)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
消費電力(mW)
2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)
表示灯
デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)
温度特性
0.03%F.S./℃
周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)
応答時間(ms)
<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100。<レーザOFF入力>200以下。<ゼロリセット入力>200以下
アプリケーション事例をご紹介!
高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します
基本性能
機能
高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格
CE、FDA
温度特性
±0.08% F.S./℃
受光素子
CMOSイメージセンサ
電源電圧
24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
消費電流(mA)
100以下
サンプリング周期
200μs、500μs、1ms、2ms
出力
判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)
出力動作
ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護
装備(自動復帰式)
出力表示灯
黄色LED×3
電流(mA)
出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下
表示灯
緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)
デジタル表示
赤色LED 5 1/2桁表示
使用周囲標高(m)
2000以下
保護構造
IP67((IEC)
使用周囲温度(℃)
-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
絶縁抵抗
DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃
500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質
本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
付属品
レーザ警告ラベル:1セット
質量(g)
本体:約135
保護構造
IEC規格 IP40
アナログ出力
4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
応答時間
60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms
使用周囲温度(℃)
動作時 : 0~50。保存時 : -15~+70。(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲湿度
動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
消費電力(mW)
3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)
表示灯
判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)
測定周期(μs)
最速30
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
規格
CE、FDA
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に
検出距離(m)
0~4.5
仕様
BGS(距離設定型)
付属品
(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)
材質
フロントカバー:PMMA
質量(g)
約25
適合規格
EN 60947-5-2/IEC 60825-1
出力点数
2CH
材質(ケース)
ABS
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級
IEC規格 IP67
光源
赤色半導体レーザ(投光)
応答時間
0.5ms以下
消費電流(mA)
85以下
波長(nm)
650
スポット径
約Φ17mm(距離4.5mにて)
安全性
FDA規則(21 CFR 1040.10)
使用周囲温度(℃)
-10~50(氷結しないこと)
保護回路
逆接続保護、過電流保護
応差の距離
15%以下
EMC規格
EMC指令(2014/30/EU)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)
耐ノイズ
Feilen Level 4クリア
感度調整
4回転ボリウム
表示灯
出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)
出力モード
ライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
外部入力
レーザ放射停止入力
レーザークラス
CLASS 1(IEC/JIS/FDA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
付属品
取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
アルミ
材質(レンズ)
ガラス
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)
衝撃(耐久)(m/s2)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
保護構造
IEC規格 IP40
使用周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
延長コード(m)
専用延長コードにて10まで延長可能
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:10000以下
周囲温度(℃)
動作時:0~50。保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
可視半導体レーザ(JISクラス1)