レーザー オート レベルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
248件の「レーザー オート レベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローティングレーザー」、「ローテーティングレーザー」、「自動整準レベルプレーナー」などの商品も取り扱っております。
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード 650nm出力1mW以下 規格 JIS規格クラス2 測定範囲 半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm) 150×120 精度 水平精度:±0.3mm/m 質量(kg) 4 付属品 専用ハードケース。エレベーター三脚。受光器。ロッドクランプ。レーザーグラス。単三乾電池×4本 トラスコ品番 807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください) 質量(kg) 約0.97 電源 リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器 本体寸法(mm) 122×115×195 精度 ±1mm/10m 直角精度 90°±0.012° 機能 約±2.5°でレーザー光点滅 光源 可視光半導体レーザー 電池寿命(通常使用で約) 連続約2.5時間 波長(nm) 520nm(緑色)、地墨650nm(赤色) 自動補正範囲 約±2.5° 受信可能距離 約1.5m~25m(専用レシーバー) 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 約2mm 防塵防水性能 IP54 光出力 1mW以下 設置場所 屋外対応 無償補償期間 1年(盗難・火災補償) レーザークラス 2(JIS C 6802:2014) 作業範囲(m) 約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時) 回転微調整範囲(°) 360(全周にわたって微調整可) 動作温度範囲(℃) -10℃~+40℃
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番 327-4110 質量(kg) 1.95 測定範囲 直径約600m 電源 単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度 水平±8” 寸法(縦×横)(mm) 187×140 保護等級 IP56 自動補正範囲 ±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離 30cm 自動補正機構 ±15' 円形気泡管感度(mm) 10'/2 質量(kg) 1.3 防水性 IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥112 本体質量(g) 980 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2度 鉛直点精度(mm) 3(±1以内) ライン出射角(°) 縦130/水平110
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に 倍率(倍) 32(望遠鏡) 最短合焦距離 0.5m 精度(mm) ±1.0(1km標準往復偏差) 自動補正機構 マグネットダンパー 自動補正範囲 ±15’ 防塵防水性能 JIS保護等級3相当(IPX3) スタジア乗数 100 スタジア加数 0 円形気泡管感度(mm) 8’/2 電源 (レーザー)単4アルカリ電池×2本 連続使用時間(時間) 約13 寸法(mm) 220×129×135 質量(kg) 約1.45 仕様 焦点鏡:十字線 対物レンズ有効径(mm) 36
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し 付属品 スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース 材質 本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~+45 電源 単2形アルカリ乾電池4本 精度 ±15″(± 2.2mm/30m) 光源 可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。) 安全性 クラス1 測定範囲(m) 約2~500(TRL-RCV 使用時) 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 警告 本体LEDで警告 ビーム回転数(min-1[r.p.m]) 600 自動整準範囲 ± 5°
1台ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅。微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可。作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)。専用レシーバー:約1.5m~25m。防塵・防滴IP54。盗難・火災補償付(購入日から1年間) 電源 単3形アルカリ乾電池または充電池3本 精度 水平・たちライン精度:±1mm/10m 連続使用時間 連続約18時間 光源 635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm) 自動補正範囲 約±4° 制動方式 磁気制動方式 光出力 1mW以下 ライン幅(mm) 約2mm/5m。※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 動作温度(℃) -10~+40 レーザークラス 1M(JIS C 6802) ライン出射角(°) 水平ライン照射角:約120°。たちライン照射角:約135° 動作温度範囲(℃) -10~+40
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 調整ねじ 水平微調整ねじ×3箇所 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)