レーザー コンベックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「レーザー コンベックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル コンベックス」、「メジャー レーザー」、「電動スケール」などの商品も取り扱っております。
40mまで測定可能なレーザー距離計付きの巻尺
トラスコ品番 620-2130 幅(mm) 80 厚さ(mm) 42 高さ(mm) 78 測定範囲(m) 40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール(ナイロンコート) 目盛種別 片面 材質(ジャケット) ゴム 材質(バネ) ステンレス 仕様 455ピッチ 爪部 0点補正移動爪
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 縦147×横23×奥23 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g) 37 波長(nm) 620-690 測定範囲(m) 0.5~15 防塵防水性能 IP40 レーザー安全基準 クラス2
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 27 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマード、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm) 幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部 0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm) 縦80×横79×奥50 本体質量(g) 420
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。 ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。 ベルトクリップ付です。 ストラップ付です。 455mmピッチ表示付です。 0点補正移動爪付です。
種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 材質(テープ) スチール 目盛種別 両面 材質(テープ端部) スチール 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 仕様 ストラップ付 爪部 ノーマル爪
1個ほか
749 税込824
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。 測定範囲(m) 0.3~20 材質 本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±3.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 95(電池含) 測定単位 1mm 本体サイズ(mm) 111×38×24 防塵防水性能 保護等級:IP40 オートパワーオフ 無操作状態で約3分 出力(mW) 1以下(クラス2 JIS C6802:2014) 保管温度(℃) -20~70 アズワン品番 64-3932-92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。 バックライト付反転液晶ディスプレイ。 全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定 測定範囲(m) 0.15~20 仕様 自動電源オフ:5分 セット内容 本体のみ 質量(g) 86(乾電池含) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±3mm 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×22×105 測定単位 1mm 出力(mW) 1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃) -20~+70
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測 テープ幅(mm) 27 テープ地色 黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内寸・深さが一目で分かる! 内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。 ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。 JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類 ロック付 テープ長さ(m) 3.5 テープ幅(mm) 16 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 両面 ケース色 シルバー テープ厚さ(mm) 0.100 材質(バネ) ステンレス 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×80×24 タイプ ストップタイプ トラスコ品番 484-1590
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)タジマセフレーザー距離計G05ブラック
セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース 測定範囲(m) 0.1~50 タイプ セフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計 質量(g) 112/110(セフフック有/無・電池含む) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 レーザー出力(mW) 1以下 電池 単4乾電池2本 測定精度 ±2.0mm 測定単位 1mm
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!
用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m) 0.05~300 仕様 チルトセンサー/360度 トラスコ品番 780-4466 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度 ±1.0mm インターフェース USB出力/BluetoothRsmart 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類 ロック付 目盛種別 片面
1個
529 税込582
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類 ロック付 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛仕様 メートル JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(カバー) エラストマー樹脂 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部 0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m) 0.05~40 付属品 ソフトケース、ストラップ 質量(g) 63 使用温度範囲(℃) -5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×48×21 測定精度 ±2.0mm 機能 距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 650 測定単位 1mm 電池 単4×2(別売) 防塵防水性能 IP54 レーザークラス クラス2 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。 ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。 防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。 建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。 付属品 ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本 材質(本体) ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂 出力 1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018) 本体寸法(mm) 122×47×26 使用温度(℃) 0~40 測定精度 ±2.0mm 波長(nm) 620~690 製品質量(g) 120 測定単位 1mm 測定範囲(m) 0.3~30 保管温度(℃) -20~70
1台
5,498 税込6,048
当日出荷