レーザー 墨 出し 器 タジマのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
171件の「レーザー 墨 出し 器 タジマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーン レーザー レベル」、「タジマレーザー」、「マキタ レーザー 墨 出し 器」などの商品も取り扱っております。
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
239,800 税込263,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
189,800 税込208,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦223×横130×奥- 本体質量(g) 1550 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
319,800 税込351,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ゼロジーKJY
お求めやすいスタンダードグリーンレーザー。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥112 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 1000 精度(mm) ±0.81/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2° 左右通り精度(mm) ±2以内/15m レーザー安全基準 クラス2M ライン出射角(°) 縦130/横110 鉛直精度 ±1mm以内/3m
1個ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン たちライン3本、水平ライン、地墨ポイント 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2度 左右通り精度(mm) 15(±2以内) 鉛直点精度(mm) 3(±1以内) ライン出射角(°) 縦130/水平110
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦212×横126×奥- 本体質量(g) 1320 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
209,800 税込230,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
73,980 税込81,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ZERO BLUEリチウムーKJC
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
169,800 税込186,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-I
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。 照射ライン 縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦119×横87×奥87 電源 単3乾電池×3本 本体質量(g) 450 制動方式 マグネットダンパー方式 レーザー安全基準 クラス1M 輝度(μW) 250
1個ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYR
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦172×横112×奥112 制御方式 マグネットダンパー方式 本体質量(g) 1200 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2° 左右通り精度(mm) 15m:±2以内 鉛直点精度(mm) 3m:±1以内 レーザー安全基準 クラス1M ライン出射角(°) 縦:130/横:110
1台ほか
70,980 税込78,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦208×横126×奥- 本体質量(g) 1280 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2度 左右通り精度(mm) 15(±2以内) 鉛直点精度(mm) 3(±1以内) ライン出射角(°) 縦130/水平110
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 (鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500 精度 10mで±0.81mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 波長(nm) ライン520・ポイント650 制動方式 センサー(電子二軸センサー方式) 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2mm以内 レーザー安全基準 クラス2M 照射ライン 矩十字・横全周 鉛直精度 3mで±1mm以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1mm以内
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度 照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 セーブモード時 200・ジャストモード時 500 防塵防水性能 防塵・防水設計 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M ライン色 グリーン 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付。明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器 照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部) 仕様 1年間盗難・火災補償 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦190×横130×奥127 電源 (墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 1300 精度 (照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間 (墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 自動補正範囲 ±2° 輝度 (出力)250μW 制動方式 マグネットダンパー方式 防塵防水性能 防塵・防水設計 警告 電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅 鉛直点精度(mm) 3mで±1 微調整範囲(mm) 10m先で±350 レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 7.5mで約2.5 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 130×190 ライン出射角(°) 縦130/水平110 光出力(mW) 2.5以下
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEリチウムーKJC 三脚セット
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦218×横130×奥- 本体質量(g) 1490 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)