レーザー 鉛直 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
227件の「レーザー 鉛直 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー レベル 屋外用」、「建築 レベル」、「レーザーポイント」などの商品も取り扱っております。
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品 レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、。専用ケース トラスコ品番 337-5013 質量(g) 830 電源 単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度 ±3mm/15m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×100×88 自動補正範囲 ±4.5°
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途傾斜測定 寸法(mm) 36×72.7×94(本体) 質量(g) 228(電池含む) 電源 単4×2本 指示方式 二軸ジンバル機構 制動方式 磁気制動 指示精度 3mで±1mm 補正機能 範囲2°以内 光出力(mW) 1以下クラス2 照射範囲 25mm±0.5 マイゾックスコード 221029
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
トラスコ品番 245-8969 幅(mm) 60 高さ(mm) 170 質量(g) 390(電池含) 奥行(mm) 95 電源 単5アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±1mm以下/4m 使用温度(℃) -5℃から45℃ 連続使用時間 アルカリ乾電池使用時間12時間 光源 可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ 測定距離 実用測定距離:8m 光出力 1mW以下・クラス2レーザー製品
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

マイト工業株式会社3ポイントレーザー
「ポイント」照射で明るい場所でも視認性良好 鉛直点/水平点/地墨点の3ポイント 自動補正及び振り子ロックで照射が可能 質量380gで持ち運びラクラク マグネット付きの取り付けベースが標準付属 ベルトに取り付け可能なキャリーケースが標準付属
付属品 キャリーケース、単三アルカリ乾電池×3本、取り付けベース 質量(g) 380 電源 単三アルカリ乾電池3本 寸法(Φmm) (ポイント)5mで3.5以下 波長(nm) 地墨ポイント:635(赤) 指示方式 磁気ダンパー(ジンバル) 及び 固定 自動補正範囲 ±3° 高さH×長さL×幅W(mm) 100×66×119 指示精度 5mで±1mm以下 出力(mW) 2.5以下 アズワン品番 65-2355-06 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポイント数 3/鉛直点(赤ポイント)、水平点(赤ポイント)、地墨点(赤ポイント) 連続点灯時間(時間) 約40以上(使用環境や使用電池により異なります)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン 水平・垂直・鉛直・地墨 光源 レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm) 500~540 出力(mW) 10以下(クラス2) 電源 単3アルカリ乾電池×4本 指示精度 ±0.3mm/m 照射距離(m) 30/60(受光器使用) 自動補正範囲 ±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ 1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能 IP54 質量(g) 780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 149×142×84 付属品 保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様 (補正範囲)±2度以内 質量(g) 252(電池含む) 電源 単4電池2本 本体寸法(mm) 36×97.7×94 使用レーザー 515nm半導体緑色レーザー 制動方式 磁気制動方式 指示精度 下15m±3mm約0.01度約41秒 光出力 1mW以下 クラス2 自動補正機構 二軸ジンバル機構 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポイント径 15mで約6.5mm 照射位置 基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量 精度 水平±10° 付属品 レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン トラスコ品番 410-6661 質量(kg) 3.4 電源 単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池 保護等級 IP56(容器) 自動補正範囲 ±8° 縦(mm) 248 横(mm) 235 測定範囲(m) 直径600
1台
279,800 税込307,780
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品 電池 質量(g) 100(電池・ピン含む) 電源 単四アルカリ乾電池×2 精度(mm) 1mで1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×51×46 光源 可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下 波長(nm) 650
1台
8,200 税込9,020
当日出荷

アックスブレーン超小型レーザー墨出し器
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品 単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g) 280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -5~45 電源 単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz) 10±10% 対応機種 受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間) (通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 1.5mm 指示精度 水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴 保護等級 IP54相当 ライン照射角(°) 120 警告 (傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm) 赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm) 90×59×89 パルス幅(μs) 70 光出力(mW) 2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品 レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番 456-6106 質量(kg) 2 電源 単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度 ±10秒 保護等級 IP66相当 自動補正範囲 ±5° 縦(mm) 188 横(mm) 178
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷