レーザーすみだしのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
215件の「レーザーすみだし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー レベル 屋外用」、「レーザー 水準器」、「レーザー墨出し器」などの商品も取り扱っております。
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-I
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度 ±0.81mm/10m 直角精度 90度±(2mm/7.5m) 自動補正範囲 ±2度 鉛直点精度(mm) 3(±1以内) ライン出射角(°) 縦130/水平110
1台ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴 IP54相当 光出力 2.5mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス1M 動作時間 約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろく タイプ さげふり・ろく 指示精度 ±1mm(10M) 指示範囲(度) 鉛直:±4 ライン幅(mm) 3(10M)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様 傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品 マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm) 89×96×107 質量(g) 310(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 7 光源 515nm緑色半導体レーザ 自動補正範囲 ±3度 制動方式 磁気制動 保証期間 1年 水平ライン精度(mm) ±1.5/5m 光出力(mW) 1以下(クラス2) 垂直ライン精度(mm) ±1.5/5m
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平360°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
73,900 税込81,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業 セット内容 保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本 質量(kg) 0.82 電源 単3アルカリ乾電池×4本 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 630~650 自動補正範囲 ±4°(4秒以内) 指示精度 ±1.5mm/5m 防塵防水性能 IP54 出力(mW) 10以下(クラス2) 照射距離(m) 30/60(受光器使用) 穴径(inch) 三脚取付:1/4、5/8対応 照射ライン 水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
72,980 税込80,278
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン 水平・垂直・鉛直・地墨 光源 レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm) 500~540 出力(mW) 10以下(クラス2) 電源 単3アルカリ乾電池×4本 指示精度 ±0.3mm/m 照射距離(m) 30/60(受光器使用) 自動補正範囲 ±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ 1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能 IP54 質量(g) 780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 149×142×84 付属品 保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様 ●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番 65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品 取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g) 約283 精度 ±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 90×64×87 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準 クラス2 出力(mW) ≦1 保管温度範囲(℃) -20~60 作業範囲(m) 約10 防水性 IP54 取扱説明書 (8.6MB) 照射ライン 水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)