- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- レーザークランプのおすすめ人気ランキング
レーザークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「レーザークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットレーザークランプ」、「レベルアーム」、「磁石式軽天ホルダー」などの商品も取り扱っております。
建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様
レーザー墨出し器固定具
外形寸法(mm)
縦72×横195×奥168
本体質量(g)
900
取付可能幅(mm)
約210
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
125×180×170
質量(g)
920
取付ネジ径
5/8インチ
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番
256-2404
材質
アルミ合金、ABS樹脂
高さ(mm)
175
接続ねじ(inch)
5/8インチ・1/4インチ
品名
昇降機能付クランプ
縦(mm)
69
横(mm)
217
取付ねじ径(inch)
三脚:5/8
昇降幅(mm)
75
取付可能幅(mm)
クランプ:55
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
仕様
最大保持荷重:5kgf
本体質量(g)
760
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築
トラスコ品番
408-8409
厚さ(mm)
30
質量(g)
115
縦(mm)
50
横(mm)
1600
マイゾックスコード
217838
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番
807-2465
寸法(mm)
136×350
質量(g)
950
取付寸法
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
アルミ製なので、軽くて丈夫。
裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
上下の高さの微調整幅は100mmまで。
回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質
アルミ
質量(g)
450
耐荷重(kg)
2
奥行D×幅W×高さH(mm)
95X135X190
微調整範囲(mm)
上下幅/100
取付ねじサイズ
W5/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
容易な取り付け、容易な高さ調整が可能
用途GLL3-80用高さ調整アダプター+C型チャンネル取り付けアダプター
セット内容
本体のみ
本体質量(g)
830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×130×60
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
長さ(mm)
可動部:約480
全長(mm)
375
質量(kg)
5
全高(mm)
372
耐荷重(kg)
15
適合サイズ(mm)
260×115(マグネット面)
ねじ径(inch)
5/8
マグネット
上部4/下部1
マイゾックスコード
221522
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
GLR300HVG用のウォールマウントです。
トラスコ品番
855-1494
厚さ(mm)
160
縦(mm)
320
横(mm)
130
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。
トラスコ品番
807-2448
材質
ボディ:アルミ(ADC12)。気泡管:アクリル
質量(g)
60
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
鉄骨・柱などへ 挟んで取付
スチール面へ マグネットで取付
セット内容
スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体
本体質量(g)
600
取付ねじ径(inch)
5/8インチ
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
180×68×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
天井及び天井付近の墨出器の設置に最適です。
トラスコ品番
735-6471
寸法(mm)
H250×W101×D134mm
質量(g)
450
取付ネジ径
5/8インチ
マイゾックスコード
213058
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番
807-2630
サイズ
170×320mm
質量(g)
460
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
エレベーター昇降幅:210
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)
300
防塵防水性能
IP55
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
15m
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
グリーン
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源
635nm赤色レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
777-7787
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷