- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザーセオドライトのおすすめ人気ランキング
レーザーセオドライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「レーザーセオドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシット」、「電子セオドライト」、「配管レーザー」などの商品も取り扱っております。
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様
コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番
288-3783
寸法(mm)
360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)
156
質量(kg)
4.6(電池含む)
電源
単三乾電池4本
最小表示
(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲
-20~50℃
倍率
30倍
精度
(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式
アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)
45
センサー
(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間
約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能
自動OFF機能
照明装置
(十字)有り
ディスプレイ
LCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像
正像
分解力
3.5"
最短合焦距離
1.3m
防塵防水性能
IP54相当
整準台
シフティング式
視野
1°30'(26m/1000m)
気泡管感度
棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
望遠鏡仕様
像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)
240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
倍率(倍)
30(望遠鏡)
精度
(測角部)10”
最短合焦距離
約1.3m
最小表示
10”/20”
デジタル表示
両側
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
電源
NI-MH充電池
連続使用時間(時間)
約10
寸法(mm)
164×154×340
質量(kg)
約5
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。
トラスコ品番
230-4524
セット内容
本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル
材質
望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン
電源(V)
単3アルカリ電池×4本(別売)
電源
単3アルカリ電池×4本(別売)
最小表示
20”
検出方式
水平角:片側 鉛直角:片側
倍率
30倍
倍率(倍)
30
保護等級
IP66
波長(nm)
633
到達距離(m)
50
像
正
視界
1°30'
最短合焦距離
1m
レーザー安全基準
クラス2
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。
水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能!
シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様
【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)
セット内容
本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書
質量(kg)
4.5※本体+バッテリー
使用温度範囲(℃)
-20~45
電源
AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)
最小表示
出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)
倍率(倍)
30
測定精度
10" アブソリュートエンコーダ
有効径(Φmm)
【対物】45
保護等級
IP54
インターフェース
USB
最短合焦距離
1.8m
自動補正機構
レーザー求心
レーザー安全基準
3R
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×155×325
レーザー出力(mW)
0.4~2.0
レーザー到達距離(m)
最大200
スポット径(Φmm)
【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)
サービス分類
レンタル
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品
TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質
本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)
縦350×横210×奥190
電源
専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)
5500
表示部
正反両側
通信方式
データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値
5″
防塵防水性能
保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台
シフティング式
内部メモリー
最大49500点
関連資料
(1.0MB)
1人での墨出し作業を可能にするレーザーポインターを搭載しています。トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティです。電池使用時間は250時間(1日8時間の測角作業を行った場合)です。
用途通りだし、矩ふり、水平だし、勾配設定に。
トラスコ品番
217-8937
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
電源
NI-MH充電池
最小表示
10”/20”
精度
(測角部)10”
倍率(倍)
30(望遠鏡)
連続使用時間(時間)
約10
最短合焦距離
約1.3m
防塵防水性能
JIS保護等級4相当(IP54相当)
デジタル表示
両側
レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に
倍率(倍)
32(望遠鏡)
最短合焦距離
0.5m
精度(mm)
±1.0(1km標準往復偏差)
自動補正機構
マグネットダンパー
自動補正範囲
±15’
防塵防水性能
JIS保護等級3相当(IPX3)
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
円形気泡管感度(mm)
8’/2
電源
(レーザー)単4アルカリ電池×2本
連続使用時間(時間)
約13
寸法(mm)
220×129×135
質量(kg)
約1.45
仕様
焦点鏡:十字線
対物レンズ有効径(mm)
36
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離
30cm
自動補正機構
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
質量(kg)
1.3
防水性
IP55相当
可視光半導体レーザーを使用した新型レーザー照準器
可視光半導体レーザーを使用して、トンネル工事・配管工事・暗渠工事・土木工事の正確な基準線・基準面の設定が簡単にできるレーザー照準器です。
仕様
【レーザー部】可視光半導体レーザー、波長:635nm 。【チルト部】傾斜範囲:±3%
セット内容
本体、ACケーブル、接地アダプター、定心桿、収納ケース
ファインダー
倍率:9~30倍 ズーム式
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示
角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)
約5000(1素子プリズム使用時)
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。
耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様
【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
4.2※電池含む
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源
単3形乾電池×4
検出方式
【水平角】対向、【鉛直角】片側
倍率(倍)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×152×315※ハンドル含む
有効径(Φmm)
【対物】45
保護等級
IP66※JIS C0920 準拠
連続使用時間(時間)
【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45
機能
【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可
インターフェース
RS-232C規格準:付
視界
1°30′
分解力
2.5″
最短合焦距離
1m
表示単位
5" / 10" 切替
自動補正機構
一軸自動補正(±3')
レーザー安全基準
class2※JIS C 6802準拠
レーザー波長(nm)
633
レーザー到達距離(m)
【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx
角度測定精度(°)
5※JIS B 7912-3準拠
最大出力(mW)
0.6(出力固定)
サービス分類
レンタル
仕様
【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1”
セット内容
本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書
倍率
【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0
望遠鏡仕様
正像式
サービス分類
レンタル
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離
0.6m
自動補正範囲
±15分
付属品
球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)
1
底形状
平面・球面
像
正像
視界
1度20分
対物レンズ有効径(mm)
30
円形気泡管感度(mm)
8分/2
スタジア乗数
100
スタジア加数
0
大型画面で操作が簡単明解です。
SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。
レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。
大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)
5.5
倍率
30倍
最短合焦距離
1.0m
ねじ径(mm)
35
レーザー安全基準
クラス3R
横(mm)
190
気泡管感度
30
高さ(mm)
342
視界
1°30
電源
Li-ion
分解力
3"
保護等級
IP56
有効径(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
230時間使用できる電池持ちが世界最長クラス!フォーカス機能付きレーザーポインター搭載!
仕様
【スタジア定数】100、【スタジア加数】0、【測角方式】アブソリュート・ロータリエンコーダー方式、【レチクル】あり、【傾斜補正範囲】± 3'、【チルトオフセット】変更可(鉛直角 0 点と同時に補正)、【円形気泡管(整準台部)】10′/2mm、【棒状気泡管】30"/ 2mm、【整準台形式】センタリング式、【表示部位置】正反両側
セット内容
本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書
全長(mm)
152
質量(kg)
約4.1(乾電池とバッテリーホルダーを含む)
使用温度範囲(℃)
-20~50※結露しないこと/50 ℃では直射日光が当たらないこと
電源
単三アルカリ乾電池×4本
検出方式
水平角:片側、鉛直角:片側
方式
【傾斜補正部】静電容量式(1 軸のみ)
倍率(倍)
30、【急進望遠鏡】3
測定精度
5"※JIS B 7912-3:2006
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
181×173×318※両面表示、突起部含まず
有効径(Φmm)
45
保護等級
IP66(JIS C 0920:2003)
表示器
あり
像
正像
分解力
2.5"
最短合焦距離
1.0m、【急進望遠鏡】0.5※底板より
視野
1°30’(26m/1000m)
表示単位
5"/10"(選択可)
保存温度範囲(℃)
-30~60※結露しないこと
使用時間(時間)
【測角のみ】約230、【レーザーのみ】約80(レーザー波長 633nm/最大出力 0.6mW/レーザークラス クラス2/到達距離 50m(昼間))、【測角・レーザー】約55
位置
正反両側
サービス分類
レンタル
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量