- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- フォークリフト用電装
- レーザーダウンライトのおすすめ人気ランキング
レーザーダウンライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「レーザーダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンスポット」、「koito マーカー」、「点滅 ユニット」などの商品も取り扱っております。
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)
DC10~60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45~60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質
PP ・ABS・PMMA
材質(本体)
PP・ABS・PMMA
質量(g)
約55
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
定格電圧(V)
DC12/24
本体質量(g)
約55
定格電圧 DC V
DC12/24
コード長さ(mm)
圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)
約55
取付ピッチ(mm)
58
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)
8
床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。
※公道では使用できません。
レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。
矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm)
120.5
奥行(mm)
95.5
高さ(mm)
37.5
定格電圧(V)
DC12~48
消費電力(W)
11
質量(kg)
0.36
付属品
ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個
IP等級
67
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。
12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。
軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)
360(ブラケット含む)
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
3個
使用環境温度(℃)
-30~+80
防塵防水性能
IP67
耐振動性能
7G
事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。
仕様
ライト数:2個
付属品
ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書
材質
アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット
質量(g)
454
定格電圧(V)
DC10~80
定格消費電力(W)
6(LEDライト1個あたり3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×85×100
発光色
赤色
動作環境
-40度~80度
保証期間
1年
防塵防水性能
IP67
LED寿命(時間)
約50000
ケーブル長(cm)
100
明るさ(Lm)
211
照射方式
直線
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源
635nm赤色レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
777-7787
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g)
223(ブラケット含む)
タイプ
ラインタイプ
消費電力(W)
11(48V時)
定格電圧(V)
DC12~48
光源
6個
LED色
レッド
使用環境温度(℃)
-30~+60
防塵防水性能
IP67
光源色
赤色LED
耐振動性能
7G
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP67相当
取扱説明書
(2.6MB)
フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに
取扱説明書
(2.6MB)
明るさ(Lm)
14
電源電圧(V)
DC10~80
消費電力(W)
6
防水保護等級
IP68
床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。
●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
●防塵・防水仕様IP67対応。
●EMC EN50498準拠試験対応。
ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
●DC12/24/48V車対応。
適合
12V~48V車両対応
質量(g)
515
防水性
IP67
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様
レンズ焦点固定式
付属品
ACアダプタ
トラスコ品番
442-2473
サイズ
62×75mm
質量(g)
286
電源
AC100V~240V
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)
120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト
適合
(汎用品)フォークリフト・建機全般
質量(g)
325
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC10~80
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-30~65
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に!
消費電力(W)
18
保護等級
IP68
耐震性
7G
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト
寸法(mm)
70×80.6×95.7
定格電圧(V)
DC12~48
全光束(Lm)
(全)30、(部分)2000
保護等級
IP67
光度(cd)
17000
LED使用数(個)
3W×1pcs
動作温度範囲(℃)
-30~85
配光タイプ
スポット光・点滅
フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP!
明るい光、小型・軽量化、省電力
スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V)
24
適合
建機、重機、フォークリフト、他
質量(g)
210
定格電力(W)
12
色温度(K)
5000
使用環境温度(℃)
-30~+80
最大光度(cd)
5000
光源色
白色LED
耐振動性能
8.9G(JIS D1601試験による)
LED寿命(時間)
40000
LED使用数(個)
1
防水性
JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)