レーザーバックフォグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「レーザーバックフォグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックフォグ」、「レーザー」、「ラインレーザー」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDレーザーダウンライト
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ 動作電圧(V) DC10~60 消費電力(mA) 12V/245、24V/135、48V/110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×42×47 ねじピッチ(mm) 45~60 照射距離(m) 2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射) 材質 本体/アルミ、ブラケット/スチール
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。
質量(g) 223(ブラケット含む) タイプ ラインタイプ 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 6個 LED色 レッド 使用環境温度(℃) -30~+60 防塵防水性能 IP67 光源色 赤色LED 耐振動性能 7G
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g) 360(ブラケット含む) 消費電力(W) 11(48V時) 定格電圧(V) DC12~48 光源 3個 使用環境温度(℃) -30~+80 防塵防水性能 IP67 耐振動性能 7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。 仕様 ライト数:2個 付属品 ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書 材質 アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット 質量(g) 454 定格電圧(V) DC10~80 定格消費電力(W) 6(LEDライト1個あたり3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×85×100 発光色 赤色 動作環境 -40度~80度 保証期間 1年 防塵防水性能 IP67 LED寿命(時間) 約50000 ケーブル長(cm) 100 明るさ(Lm) 211 照射方式 直線
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に矢印を照射、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故の防止に貢献します。 ※公道では使用できません。 レッド/グリーン/ブルーの3色をラインナップ、使用環境に応じお選びいただけます。 矢印描画での注意喚起、その他の様々な形の描画にも対応可能(特注対応)。
幅(mm) 120.5 奥行(mm) 95.5 高さ(mm) 37.5 定格電圧(V) DC12~48 消費電力(W) 11 質量(kg) 0.36 付属品 ボルト(M6×16mm)×2本、ワッシャ(M6用)×4個、ナット(M6用)×2個 IP等級 67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

青木製作所LEDラインライト
-40℃まで対応、冷凍倉庫でも使用可能な、日本品質で開発されたLEDラインライト
用途倉庫内を走行するフォークリフトの接触事故防止に! 消費電力(W) 18 保護等級 IP68 耐震性 7G
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの警告灯です。矢印の形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 取扱説明書 (2.6MB) 明るさ(Lm) 14 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP68
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)アーチライト
LEDの鮮やかな光でアーチ状のラインを投影!
用途フォークリフト・建機の接近警告用ライト 適合 (汎用品)フォークリフト・建機全般 質量(g) 325 消費電力(W) 5 定格電圧(V) DC10~80 保護等級 IP68 動作温度範囲(℃) -30~65
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ 材質 本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装 寸法(mm) 25×75×15 ねじピッチ(mm) 60~70 防塵防水性能 IP67 動作電圧(V) DC10~36
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。
用途注意喚起に。 トラスコ品番 388-9830 幅(mm) 120.6 高さ(mm) 37.4 奥行(mm) 50 保護等級 IP67
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質 PP ・ABS・PMMA 材質(本体) PP・ABS・PMMA 質量(g) 約55 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 定格電圧(V) DC12/24 本体質量(g) 約55 定格電圧 DC V DC12/24 コード長さ(mm) 圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) 質量(g/個) 約55 取付ピッチ(mm) 58 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 PP ・ABS・PMMA LED使用数(個) 8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)LEDセーフティーライト
用途フォークリフトのバック時の注意喚起用ライト 寸法(mm) 70×80.6×95.7 定格電圧(V) DC12~48 全光束(Lm) (全)30、(部分)2000 保護等級 IP67 光度(cd) 17000 LED使用数(個) 3W×1pcs 動作温度範囲(℃) -30~85 配光タイプ スポット光・点滅
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光。作業効率UP! 明るい光、小型・軽量化、省電力 スポットタイプは、ピンポイントの照射で明るい光。
定格電圧(V) 24 適合 建機、重機、フォークリフト、他 質量(g) 210 定格電力(W) 12 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -30~+80 最大光度(cd) 5000 光源色 白色LED 耐振動性能 8.9G(JIS D1601試験による) LED寿命(時間) 40000 LED使用数(個) 1 防水性 JIS防水保護等級6級相当(水中には入れないでください)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半径約3mセミサークル(半円)ライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。
用途事故防止LED描画ブルーライト 質量(g) 約480※取り付けブラケット含む 電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×100×90※取り付けブラケット含む。ランプサイズ60×100×90 明るさ(Lm) 400 防水性 IP67
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
用途フォークリフトの事故を防ぐために。 付属品 ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書 トラスコ品番 508-3783 セット内容 3個セット 材質 ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス 幅(mm) 65 高さ(mm) 85 品名 3個セット 奥行(mm) 100 電源(V) DC10~80 保護等級 IP67 明るさ(Lm) 211
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷