レーザーパワーメータのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「レーザーパワーメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーメータ」、「レーザーメーター」、「光パワーメータ」などの商品も取り扱っております。
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能 受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用 直読校正波長633nm (直流光)用 分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値) 小型受光センサはプローブを本体に収納可能 変化を読み取りやすいバーグラフ表示 便利な最小値/最大値ホールド機能 胸ポケットに収納できる小型サイズ オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品 取扱説明書 測定範囲 400nm~1100nm コード長さ(m) 伸長0.5 波長(nm) 直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容 光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲 -70~+10dBm 質量(g) 約282(電池含まず) 表示方式 ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×183 設定方式 Reference(基準値)設定 対応コネクタ SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位 dm、dBm、uW 使用電池 単三乾電池×3本 測定波長(μm) 850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル 光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様 ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード。機器タイプ = パワーメータ。コネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST。波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm。最大パワー測定 = +3dBm。バッテリタイプ = 単四。電池寿命 = 360 h、40 h。電源 = 電池。含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアル。モデル番号(P) = FiberMaster RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

三和電気計器LCRメータ「LCR701」
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。 付属品 クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説 寸法(mm) 184×87×45 質量(g) 400 電源 6LF22(9Vアルカリ電池) 測定周波数範囲(Hz) 100/120/1k/10k/100k 測定レンジ DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 LCR701単品カタログ(0.32MB)
1個ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに 付属品 テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ ACクランプ対応(別売)、A端子なし 温度測定範囲(℃) -40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)。確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数 AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて。99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能 フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A) 600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて) 表示更新レート 5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧 6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容 <PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト 開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量 1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック 導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 交流電流測定 ※別売クランプ使用時。(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ。基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.に。クランプオンプローブの測定確度を加算。(実効値整流、クレストファクタ3以下) 液晶表示 5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応) 対応 基本確度(DC-V) ±0.025% f特性(AC-V) 20~100kHz
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場へ携帯しやすいカード型。
用途光ファイバーの断線部位の確認。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容 光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g) 約315(電池含まず) ケーブル長(m) 測定対応:2000 表示方式 ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×183 周波数 変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力 -5dBm 対応コネクタ SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池 単三乾電池×3本 測定波長(μm) 850・1300・1310・1550 適合ケーブル 光ファイバケーブル 出力安定性 ±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

三和電気計器照度計
本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm) 狭い場所や微小面積の照度も測定可能 胸ポケットに収納できる小型サイズ 4039カウント、バーグラフ表示付 CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用 測定範囲:0.1lx~403.9klx データホールド オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品 取扱説明書 種別 照度計 コード長さ(m) 伸長0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×84×10 許容差保証温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61326 測定範囲(Lux) 0.1~403.9k 受光素子 比視感度近似Siフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザーで光ファイバの通光や断線箇所の簡易確認ツール
1式
39,980 税込43,978
当日出荷

共立電気計器デジタル照度計
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux) 0~40000 トラスコ品番 397-9431 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g) 210 電源 9V電池1本 精度 0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能 0.1ルクス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃) 0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

東名通信工業Hi-FOC-N
赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様 ●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時) 寸法(mm) 170×Φ13.5 質量(g) 88(電池含む) 電源 単四アルカリ乾電池2本(約40時間) 動作温度 0~40℃ 保管温度(℃) -20~60 特性 赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番 402-7108 材質 ABS樹脂 質量(g) 190 電源 積層型9V乾電池×1本(別売) 精度 ±(5%rdg+4digit) 測定方式 シリコンフォトダイオード 分解能 0.1Lx 連続使用時間(時間) 約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux) 0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様 【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容 本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm) 144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲 1~70000Lx 質量(g) 250±20(バッテリー含む) バッテリー 2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性 ± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長 360~750nm 解像度 12nm 測定モード 基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式 Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示 1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数 2000カウント 表示単位 Lx(ルクス) 受光素子 シリコンフォトダイオード 液晶表示器 4桁 階級(級) JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm) 63×37×169 質量(g) 約185 電源 単3電池×2(テスト電池付属) 精度 ±3%rdg 表示 LCDディスプレイ 機能 ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux) 0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子 シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品 取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能 (~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm) 約230~500 電池寿命(時間) 約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ 200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート 0.5秒/回 使用温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 約30分(解除可能) 温度特性 ±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)