レーザーポインター 工事のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「レーザーポインター 工事」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水レーザーポインター」、「レーザーポインター 水平器」、「レーザーポインター 距離測定」などの商品も取り扱っております。
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。 電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。 ※夜間時、使用環境により異なります。 照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色 グリーン タイプ ペンタイプ セット内容 本体、単四アルカリ乾電池×2(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質 真鍮 寸法(mm) 直径13×146 質量(g) 約37(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2(テスト用) 使用環境温度(℃) 0℃~40℃ レーザー出力 最大1mW レーザー波長(nm) 515(緑色光)±10 アズワン品番 64-0905-56 クラス クラス2 連続照射時間(分) 約4800
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトパワーポインター
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。 先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 小型・軽量サイズ。 クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×1本 電池 単四乾電池充電池にも対応 表示LED (通電)緑色 使用環境温度(℃) 約0~40 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 515 使用場所 屋内 レーザー 可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合 照射方式 点型※照射サイズを4倍まで調整可能 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) (最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。 照射時間(時間) (連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。 ボタン仕様 レーザー照射ボタン
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷


プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧) トラスコ品番 837-0755 セット内容 ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 材質 本体:アルミニウム、ボタン:真鍮 質量(g) 285 使用場所 屋外 2018年トラスコ掲載ページ 1 2161
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質 真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm) 約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g) 約49.6(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃) 約20~35 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書 あり レーザー光色 グリーン レーザー到達距離(m) (最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間) 連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 3時間 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 約15~35 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 半導体励起固体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 連続照射時間(分) 約3時間
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状 照射光/ドット型 仕様 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品 単4乾電池×2 トラスコ品番 336-0351 質量(g) 45(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単四形乾電池×2本 本体寸法(mm) Φ13×124 連続使用時間 30時間 到達距離(m) 50以内 ビーム径 3m先で約5mm 出力(mW) 1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。 適合 PSC消費生活用製品安全法適合品 材質(本体) アルミニウム タイプ 防塵・防滴 電源 単4アルカリ電池×2本 温度(℃) 25 ±5 本体質量(g) 65(電池含む) 波長(nm) 650~660 到達距離(m) 約50~70 レーザー出力 1mW未満 電池寿命 連続使用で約30時間使用 レーザー 素子:可視光赤色半導体レーザー レーザー光色 レッド ビーム径(Φmm) 5m先で6~10
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザー グリーン 到達距離(m) 最大約200 寸法(mm) Φ13.2×W152 質量(g) 74 使用場所 屋内、屋外 マイゾックスコード 220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。 明るい部屋でも使用が可能です。 業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。 ※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて電池交換をLEDでお知らせ。 電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。 緑色の光線が約200m先まで照射できます。(夜間 ※使用環境により異なります) 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター(本体)、単四乾電池(テスト用)×2本 材質 真鍮 他 寸法(mm) 約Φ13×146 シルバー 質量(g) 約37(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間 80時間 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 各種認証 PSCマーク認証 レーザー 発光部:可視光半導体レーザー 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約80(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー 赤色 材質 アルミニウム 質量(g) 34 タイプ ペンタイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm) Φ12×87 連続使用時間 12時間 最大出力 1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm) 650 電池寿命(時間) 約12 使用電池 単四電池×1本(付属) 到達距離(m) (点)約50、(矢印)約5 使用場所 屋内 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー 可視光緑色半導体レーザー 材質 アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm) 118.5×Φ14.5 質量(g) 58(電池を含む) タイプ ペンタイプ 電源 単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃) 15~35 連続使用時間 約2時間 電池寿命(時間) 約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m) 約150~200 レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径 7~8mm(5m先) レーザー波長(nm) 532 取扱説明書 (0.3MB) 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質 真鍮 他 形状 照射:点型 寸法(mm) Φ13×137 質量(g) 約40(電池を含まず) 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 23時間 照射部寸法(mm) 直径約5/照射距離が3mの場合 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大100 表示LED 通電:赤色 使用環境温度(℃) 約10~40 防塵防水性能 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー 可視光半導体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド レーザー到達距離(m) 最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間) 連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様 レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離 屋外/約10m、屋内/約30m 材質 本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力 1mW以下(JISクラス2) ビーム径 5mで約Φ3mm 気泡管感度 水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度 5mで±2mm 気泡管精度 水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm) 640~660 保管温度範囲(℃) -20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)