レーザーポインター 水平器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「レーザーポインター 水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 水平 器 レーザー」、「レーザー照射器」、「レーザー 付き 水平 器」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離 屋外/約10m、屋内/約30m 材質 本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力 1mW以下(JISクラス2) ビーム径 5mで約Φ3mm 気泡管感度 水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度 5mで±2mm 気泡管精度 水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm) 640~660 保管温度範囲(℃) -20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品 取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g) 約283 精度 ±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 90×64×87 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準 クラス2 出力(mW) ≦1 保管温度範囲(℃) -20~60 作業範囲(m) 約10 防水性 IP54 取扱説明書 (8.6MB) 照射ライン 水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃) 0~40 呼び寸法(mm) 250 最小表示 0.05°、0.08%、1mm/m 精度 ±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲 4×90°(0~360°) 気泡管精度 水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード 222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源 532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 773-6517 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 動作温度 -10℃~+50℃ 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) (532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 アルミ 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×48×20 最小単位 (デジタル表示)0.1 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 角度精度(°) 0.2 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書 (3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約60(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間) 約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴 IP54相当 光出力 2.5mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス1M 動作時間 約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)