レーザーポインター usbのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「レーザーポインター usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーポインター usb充電」、「クリッカー」、「レーザーポインター 工事」などの商品も取り扱っております。

自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容 製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g) 本体:57、レシーバー:6 タイプ リモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OS Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間) レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラス クラス2レーザー レーザー波長(nm) 640~660 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離 約10m レーザー光色 赤色 レーザー出力(mW) 1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。 軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。 各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別 発光部/半導体励起固定レーザー 質量(g) 本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6 電源 単4形乾電池2本 パルス幅 連続波 ビーム径 約8mm(距離5m時) 電池寿命 日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時> レーザー波長(nm) 635 使用場所 屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8 レーザー到達距離(m) 約200(夜間使用時) 最大出力(mW) 1(クラス2)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター 付属品 レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g) 30 タイプ リモコンタイプ 電源 単四乾電池×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×140×16.5 連続使用時間(時間) 36 機能 パワーポイント対応 インターフェース USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます) ボタン数 3ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 650 ワイヤレス通信 2.4GHz RF電波方式 使用場所 屋内 レーザー光色 レッド レーザー出力(mW) 1 レーザー到達距離(m) 100(夜間使用時)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー 可視光赤色半導体レーザー 仕様 (受信器)2g<電波範囲半径10m> 材質(本体) 真鍮 質量(g) 73(電池含む) タイプ ペンタイプ 機能 パワーポイント対応 波長(nm) 635 インターフェース USB1.1もしくは2.0 電池 アルカリ単4電池(2個) 使用環境 (Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6 到達距離(m) 50以内 ビーム径 3m先で長径約5mm 電池寿命 連続使用約15時間 出力(mW) 1未満(クラスⅡ) 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 14.5×152
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー 赤色 材質 アルミニウム 質量(g) 34 タイプ ペンタイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm) Φ12×87 連続使用時間 12時間 最大出力 1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm) 650 電池寿命(時間) 約12 使用電池 単四電池×1本(付属) 到達距離(m) (点)約50、(矢印)約5 使用場所 屋内 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。
タイプ ペンタイプ 機能 パワーポイント対応 種別 UC-P2(パワーポイント対応) アズワン品番 3-6275-02
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。 手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth&#174:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス 赤色レーザーポインター クラス1 最大出力(W) 0.39未満(レーザー) レーザー波長(nm) 640~660 電池 単四形乾電池x1 電池寿命 12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間 動作距離(m) 約20 対応OS ロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、Windows&#174:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM Bluetooth Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時) RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー光色 レッド タイプ リモコン 仕様 【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy 電源 単四形乾電池x1 連続使用時間 12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー) 到達距離(m) 20 商品タイプ リモコンタイプ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品 USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語) 質量(g) 本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0 タイプ リモコンタイプ 電源 単4形乾電池2本 機能 パワーポイント対応、タイマー機能付 電池寿命(時間) レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180 ビーム径 約8mm(距離5m時) レーザー波長(nm) 635 ワイヤレス通信 USBレシーバー/Bluetooth low energy 使用場所 屋内 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3 レーザー (発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波 レーザー出力(mW) 最大1(クラス2) レーザー到達距離(m) 約200(夜間使用時)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー (発光部)ダイレクトグリーンレーザー 質量(g) 本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む) タイプ ペンタイプ 電源 単四形乾電池1本 連続使用時間 日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時> 機能 パワーポイント対応 到達距離(m) 約200(夜間使用時) ビーム径 約17mm(距離15m時) 出力(mW) 最大1(クラス2) レーザー波長(nm) 515 使用場所 屋内・屋外 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容 レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質 アルミ ブラック 質量(g) 本体:約45、レシーバー:約2 電源 リチウムイオン電池 コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能 ジャイロセンサー機能:あり インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 ボタン数 4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 使用場所 屋内 各種認証 PSCマーク認証 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーション PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書 日本語取扱説明書 通信距離(m) 最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザー グリーン 到達距離(m) 最大約200 寸法(mm) Φ13.2×W152 質量(g) 74 使用場所 屋内、屋外 マイゾックスコード 220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista インターフェース USB 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 505~515 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-42 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 動作距離(m) 約30 レーザー出力(mW) 最大:1以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約60(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間) 約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー 可視光半導体レーザー 仕様 クラス/クラス2レーザー製品 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質 本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー ブラック 質量(g) 本体:約80(電池含む)、受信器:約5 タイプ ペンタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 受信器/18×53×8 機能 パワーポイント対応 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID 波長(nm) 515(緑色光) 受信可能距離 半径約30m 電池寿命(連続時間) 〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時) パルス幅 800nsec ビーム径 5mm(距離3mの時) 出力(mW) 平均0.45 点灯時間 レーザーボタンを押している間だけ点灯 ビーム距離(m) 約200(夜間使用時) 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 本体/14.6×169
1個
41,980 税込46,178
当日出荷