- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- レーザーポインター付 ライトのおすすめ人気ランキング
レーザーポインター付 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「レーザーポインター付 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED・ポイントライト」、「強力 レーザーポインター」、「建築用 レーザー」などの商品も取り扱っております。
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー
赤色光
材質
真鍮
質量(g)
約60(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
種類
高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)
W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)
635(赤色光)
使用電池
単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)
約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)
(夜間)100
ビーム径
ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)
1(クラス2)
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様
発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品
単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質
本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)
18
質量(g)
約40(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単5形乾電池2本
連続使用時間
(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力
1mW(クラス2)
到達距離(m)
50
点灯方式
レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径
約5mm(距離3mの時)
電池寿命
〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)
80.5
使用場所
屋内
ビーム距離(m)
約50m(夜間使用時)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質
アルミ
本体質量(g)
約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×109(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約75
使用電池
単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)
シルバー
光束(Lm)
約10
電球の種類
LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター
持ち運びに便利なストラップ穴付
先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます
スイッチを押している間、レーザーを照射します
安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に
レーザー
赤色
材質
アルミニウム
質量(g)
34
タイプ
ペンタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単四電池×1本(付属)
本体寸法(mm)
Φ12×87
連続使用時間
12時間
最大出力
1mW未満(JIS規格クラスⅡ)
波長(nm)
650
電池寿命(時間)
約12
使用電池
単四電池×1本(付属)
到達距離(m)
(点)約50、(矢印)約5
使用場所
屋内
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
1800
色(本体)
ブラック
防水性
IPX4相当
材質
アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×33×33
質量(g)
160
インターフェイス
micro USB
付属品
充電用USBケーブル
点灯方式
通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池
リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)
約80(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
使用温度(℃)
15~35
直径×長さL(Φmm×mm)
13.2×155
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
200
レーザー出力
最大1mW
ビーム径
3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内・屋外
レーザー光色
緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザー
グリーン
到達距離(m)
最大約200
寸法(mm)
Φ13.2×W152
質量(g)
74
使用場所
屋内、屋外
マイゾックスコード
220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様
照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合
セット内容
本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書
材質
真鍮 他
タイプ
ペンタイプ
電源
単四乾電池 ×2本
連続使用時間
3時間
電池
単四乾電池
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
約15~35
レーザー出力
最大1mW
ボタン数
1ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
半導体励起固体レーザー
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
連続照射時間(分)
約3時間
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。
最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー
緑色光
付属品
単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質
本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー
質量(g)
64(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単4形乾電池2本
軸径×軸長(mm)
13×170
連続使用時間
(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)
到達距離(m)
200
点灯方式
レーザーボタンを押している間だけ点灯
ビーム径
<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)
電池寿命
〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内
発光体
半導体励起固体レーザー
ビーム距離(m)
200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
携帯に便利なLEDペンライトです。
先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
寸法(mm)
ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138
使用電池
単4アルカリ電池×2本(別売)
材質
アルミ
質量(g)
39(電池含まず)
保護等級
IPX4
光束(Lm)
120
取扱説明書
(3.5MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
2
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質
真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)
約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色
ダークグレー
質量(g)
約49.6(電池含まず)
電源
単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)
約20~35
レーザー出力
最大:1mW未満
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/532
使用場所
屋内
レーザー
発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書
あり
レーザー光色
グリーン
レーザー到達距離(m)
(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)
連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状
照射光/ドット型
仕様
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品
単4乾電池×2
トラスコ品番
336-0351
質量(g)
45(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)
Φ13×124
連続使用時間
30時間
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー
可視光緑色半導体レーザー
材質
アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)
118.5×Φ14.5
質量(g)
58(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)
15~35
連続使用時間
約2時間
電池寿命(時間)
約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)
約150~200
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径
7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)
532
取扱説明書
(0.3MB)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色
グリーン
付属品
単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
材質
真鍮
直径(Φmm)
【レーザー】約5.0/距離3m
タイプ
ペンタイプ
電源
単四アルカリ乾電池×2本
連続使用時間(時間)
3
到達距離(m)
最大200
使用環境温度(℃)
15~35
ボタン数
1ボタン(レーザー照射ボタン)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内
レーザー
半導体レーザー
レーザー出力(mW)
(最大)1
レーザー到達距離(m)
(最大)約200
照射時間(時間)
約3
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷