- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザーレベルのおすすめ人気ランキング
レーザーレベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新296件の「レーザーレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーン レーザー レベル」、「マキタ レーザー 墨 出し 器」、「フルライン レーザー」などの商品も取り扱っております。
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品
アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度
7m±1mm
光源
可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲
±3°
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約3/10m
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード
縦・横・地墨
仕様
防塵・防水設計
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦168×横112×奥112
直角精度
90°±2mm/7.5m
連続使用時間
モード1時:約21時間/モード2時:約15時間
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
角度調整範囲
360°
自動補正範囲
±2°
制動方式
ジンバル方式
警告
電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
鉛直点精度(mm)
±1.0/3m
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
約2.5/7.5m
寸法(高さH×幅W)(mm)
168×112
精度(mm/m)
照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m
パルス幅(μs)
モード1:60 モード2:85
ライン出射角(°)
縦130/水平110
輝度(μW)
250
光出力(mW)
2.5以下
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。
用途MJ-300の特長は以下のとおり。
測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。
簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。
過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。
軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。
仕様
受光器+ロッドクランプ
マイゾックスコード
220158
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品
ソフトケース
モード切替
ワンボタン
使用時間
さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間
1年
指示精度
±1mm/10m
円形気泡管
あり
照射ライン
さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番
327-4110
質量(kg)
1.95
測定範囲
直径約600m
電源
単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度
水平±8”
寸法(縦×横)(mm)
187×140
保護等級
IP56
自動補正範囲
±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。
用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業
電源
単1アルカリ電池
本体寸法(mm)
272×195×201
本体質量(kg)
2.7
連続使用時間(時間)
約90
速度
レーザー回線:600rpm
測定範囲(m)
直径:500(受光器使用時)
防塵防水性能
(耐水性)IP66、受光器:IP67
検出精度
受光器:±1mm/±5mm(2段階)
精度(mm/m)
±15”(±2.25/30)
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-20~+50
自動整準範囲
±5°
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品
ソフトケース
モード切替
ワンボタン
使用時間
さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間
保証期間
1年
指示精度
±1mm/10m
調整ねじ
水平微調整ねじ×3箇所
円形気泡管
あり
照射ライン
さげふり・ろく
1台
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
2.5mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
全自動整準機能を備えたLL100Nは、信頼できる堅牢設計の新しいスタンダードです。様々な一般建築アプリケーションに対応でき、タフな現場環境でも、常に信頼できる正確な性能を発揮。作業全体の生産性とコストの削減をサポートします。LL100Nは、三脚に取り付けて現場全体に全方位のレーザを照射します。HR320・レーザー受光器と組み合わせて、175メートル離れた場所まで一人で正確な自動整準高さ測定が可能です。LL100Nは、耐久性・信頼性に優れた設計で、落下衝撃や悪天候に対しても優れた保護性能を備えています。最大1メートルの高さからコンクリート床への落下に耐え、三脚設置時は最大1.5メートルの高さからの転倒に耐えることができます。この堅牢設計によって作業の中断時間や修理費を削減することが可能です。
用途小規模な現場での高さ、コンクリート型枠、基礎の確認・設定
仕様
三脚マウント(水平・垂直):5/8"×11
質量(kg)
受光器:0.34
電源
単1アルカリ電池×2
本体寸法(mm)
216×171×152
本体質量(kg)
1.5
精度(mm)
受光器・検出:±2/±6(2段階)
連続使用時間(時間)
約80
速度
レーザー回線:600rpm
自動補正範囲
±5°
測定範囲(m)
直径:350(受光器使用時)
表示チャンネル数
受光器・液晶:5段階
防塵防水性能
耐水性:IP54、受光器:IP67
精度(mm/m)
±20”(±3/30)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
補正機能
電子自動整準
作動温度(℃)
-5~+45
プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様
傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品
マグネットランプ、収納ケース
寸法(mm)
89×96×107
質量(g)
310(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
7
光源
515nm緑色半導体レーザ
自動補正範囲
±3度
制動方式
磁気制動
保証期間
1年
水平ライン精度(mm)
±1.5/5m
光出力(mW)
1以下(クラス2)
垂直ライン精度(mm)
±1.5/5m
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷