- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザーレベル受光器のおすすめ人気ランキング
レーザーレベル受光器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「レーザーレベル受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トプコン レーザーレベル 受光器」、「レベル受光器」、「トプコン受光器」などの商品も取り扱っております。
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様
【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm
セット内容
本体、リモートディスプレイ
寸法(mm)
330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず)
質量(kg)
2.3(乾電池含む)
電源
アルカリ形単2乾電池×4
検出幅(mm)
250
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)
170
横(mm)
115
厚さ(mm)
42
受光精度
±5mm
質量(kg)
0.7
仕様
容器保護等級IP54
トラスコ品番
410-6628
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示
超高輝度LED2色とブザー音
受光距離
半径200m
検出精度
高感度時±5mm
検出幅(mm)
120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様
容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番
410-6636
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)
80
質量(kg)
3.6
電源
Ni-MH充電池
縦(mm)
362
横(mm)
128
受光精度
±3mm
受光距離
半径200m
検出幅(mm)
250
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様
【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m
トラスコ品番
785-3785
適合機種
STS-H600、STS-V600、SLH-600
セット内容
収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル
厚さ(mm)
116
質量(kg)
4.3
電源
Ni-MH充電池
接続方法
クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)
保護等級
IP66相当
縦(mm)
380
横(mm)
143
受光精度
±5mm
検出角度範囲(°)
360
検出幅(mm)
250
受光距離(m)
半径約200
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器
仕様
(数値表示精度保証範囲)1~50m
使用温度範囲(℃)
、-20~+50
外形寸法(mm)
縦135×横69×奥25
本体質量(g)
190
音量
強・弱・OFF
表示部
LCD表示
防塵防水性能
IP67
表示単位
mm/cm
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
仕様
防塵・防水設計
付属品
レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池
トラスコ品番
377-1946
適合機種
ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×52×35
連続使用時間
約30時間
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm
受光距離
1~20m以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様
【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番
785-1952
セット内容
ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)
42
質量(kg)
0.63
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
170
横(mm)
115
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器
材質
ABS樹脂
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
単3乾電池2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×76×25
分解能
高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm
防塵防水性能
保護等級IP66
使用時間(時間)
約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。
狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。
音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。
防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。
Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。
幅(mm)
狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内
質量(g)
190(電池含)
電源
9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)
本体寸法(mm)
150×67×34
連続使用可能時間
約20時間
受光距離
1.5~20m
防塵防水性能
IP56
オートパワーオフ
電源ONから約7分後に自動で電源OFF
電池残量表示
電源LEDの点滅にて警告
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途水平出し、造成、基礎の天端出し。
材質
プラスチック
質量(g)
180
寸法
高さ136×幅65×奥行25mm
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
Hi±1mm Lo±2.5mm
オートパワーオフ
約7分
マイゾックスコード
21787201
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク
適合機種
LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401
寸法(mm)
165×75×35
高さ(mm)
受光可能:102
質量(g)
300
電源
単3アルカリ電池×2
検出距離
可能範囲:610~900nm
精度(mm)
検出:1/5(2段階)
クランプ
C45
連続使用時間(時間)
70
防塵防水性能
IP67
オートカットオフ復帰時間
30分
受光角度(°)
±45(最小)
受光幅(mm)
102
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
質量(g)
約257(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
表示
受光:液晶(表裏2面)
精度(mm)
(切り替え)±1/±2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×26×157
測定範囲(m)
半径0.5~250
ブザー音
大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴
IP54
オートパワーオフ
約30分(未検出状態の時)
気泡管感度
3°/2mm
検出範囲(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
有
受光角度(°)
>±40°
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。
受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。
裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。
気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具
トラスコ品番
494-2523
セット内容
収納ナイロン袋
幅(mm)
【スライド部】39
全長(mm)
2400
測定範囲
表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm
質量(g)
788
段数
2
目盛
【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛
縮長(mm)
1310
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。
適合機種
GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG
セット内容
受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2
質量(g)
約150
電源
単3アルカリ乾電池×2本
防塵防水性能
IP54
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×73×137
測定精度(mm)
±1/±3(高/中)
受光距離(m)
5~50
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し
本体質量(g)
2300
光源
半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R
防塵防水性能
IP66
近距離、遠距離モードの受光器。
受光器の正面だけでなく、側面・背面からでも鮮やかなLEDでラインの確認が可能です。
無受光・無操作の状態が約10分続くとピピッと鳴り自動的に電源が切れます。
電源の切り忘れによる電池消耗を未然防止します。
電池の残量が不足すると電源ランプが点滅し、ピピッと鳴り暫くすると電源が切れます。
適合
TLS-02、TL-03、TLS-03
トラスコ品番
408-8417
質量(g)
約140(電池・ストラップ含む)
電源(V)
9(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×52×26
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
水平/1~50。垂直/1~40。(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード
217837
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器
寸法(mm)
173×76×29
質量(g)
300
電源
単3アルカリ乾電池×2
精度(mm)
検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5
連続使用時間(時間)
約50
機能
アンチストロボ:あり
防塵防水性能
耐水性:IP67
受光距離(m)
直径:1350
受光幅(mm)
120
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。スライド式のクランプを採用。前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。
用途ニコン回転レーザー用受光器。小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認
適合機種
LL100N、LL300、LL100
幅(mm)
【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6
寸法(mm)
150×70×29
質量(g)
340
電源
単3アルカリ電池×2
クランプ
C59
連続使用時間(時間)
70
表示チャンネル数
液晶:5段階
防塵防水性能
IP67
受光幅(mm)
50
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
仕様
デジタル
質量(g)
約301(電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
表示
受光:液晶(表裏2面)/LED
精度(mm)
(切り替え)±1/±2/±5/±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×31×161
測定範囲(m)
半径0.5~300
ブザー音
大/小/無(3段階切り替え)
防塵・防滴
IP54
保証精度
数値表示:約1m~50m
オートパワーオフ
約30分(未検出状態の時)
気泡管感度
3°/2mm
検出範囲(mm)
127
RoHS指令(10物質対応)
対応
数値表示
100mm(センター指標線より±50mm)
バックライト
有
受光角度(°)
>±40°
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷