- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザー墨出し器 ケースのおすすめ人気ランキング
レーザー墨出し器 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新227件の「レーザー墨出し器 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロポ アルミ ケース」、「フルライン レーザー」、「ジュラルミン ボックス」などの商品も取り扱っております。
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
1012
対応商品
【ZEROシリーズ】ZERON-KJY、GT5Z-NI
1個
¥3,698
税込¥4,068
13日以内出荷
付属品
ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個
材質
アルミニウム、MDF、EVA
質量(kg)
2.7
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
365×275×320
内形寸法(mm)
335×225×260(220+40)
収納量
(最大目安)約20kg
アズワン品番
1-6498-01
外寸法・幅(mm)
365
外寸法・高さ(mm)
320
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
275
有効内寸法・奥行(mm)
225
有効内寸法・高さ(mm)
260(220+40)
有効内寸法・幅(mm)
335
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
570
対応商品
【TERAシリーズ】AXT-TY、GT2R-XI
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
各メーカーのレーザーレベルに対応
軽量、コンパクトで楽々移動
固めのクッション、仕切板で機械を守る
道具入れとしても使用可能
持ち手バンド、ショルダーベルト付き
適合機種
マイゾックス:MJ-300、TOPCON:RL-H4C・RL-H5A、ニコン・トリンブル:LL300N、ライカ:RUGBY610
外寸(mm)
360×250×240
内寸(mm)
310×220×200
マイゾックスコード
222883
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に
材質(本体)
アルミ
対応機種
緑墨(GMW-4)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
照射ライン
矩十字・横
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
805
対応商品
【ZEROシリーズ】ZERO-TY、GT2Z-I
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
1494
対応商品
【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラチナグリンライン用の収納ケースです。
適合本体
RZ9X、GX910BB、GX910PD、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、SSGM9X、SSG900、SSG600、SSG500、SSG400、SSG300、CPX-1G
本体寸法(mm)
297×260
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
1183
対応商品
【ZEROシリーズ】ZEROSN-KJC、ZERON-KJC、GT8ZS-NI
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
1370
対応商品
【TERAシリーズ】ML10N-KYR、GT4R-NXI
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 キャリングケース
用途レーザー墨出し器の保管および持ち運び
本体質量(g)
1232
対応商品
【ZEROシリーズ】ZEROS-KJC、ZERO-KJC、GT8ZS-I
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品
仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.95
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
195
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
170
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
3mm厚硬質ウレタン貼り。中仕切ナシ
エスコ品番
EA112AS
材質
アルミ
寸法(mm)
内寸:290(W)×160(D)×220(H)。外寸:312(W)×185(D)×230(H)
質量(kg)
2
高さ(mm)
上蓋高さ:40
材質(本体)
アルミ
外寸法・高さ(mm)
上蓋高さ:40
鍵
鍵付
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷