- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザー式水平器のおすすめ人気ランキング
レーザー式水平器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「レーザー式水平器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー レベル 計」、「レーザー 水平器 小型」、「レーザーすみだし」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品
アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度
7m±1mm
光源
可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲
±3°
レーザー安全基準
JISクラス1M
ライン幅(mm)
約3/10m
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源
単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴
IP54相当
光出力
2.5mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス1M
動作時間
約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)
300
防塵防水性能
IP55
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射範囲
15m
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
グリーン
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
レーザー安全基準
JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)
約4
定格時間(分)
30
制動方式
磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)
約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)
±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)
±1(10メートルで)
直角精度
90±0.012°
自動補正範囲
±3
ライン幅(mm)
約2(7.5m)
保護等級
IP54
電源
単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)
-10~40
ライン出射角(°)
各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)
1.13
色
メタリックゴールド
特性
360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品
専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)
約1.4
直角精度
90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×200
光源
緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)
7.4
防塵・防滴
IP54相当
光出力
3.3mW以下
照射モード
垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)
10メートルで±1
レーザー安全基準
クラス2M
動作時間
約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)
1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)
1800
作業範囲(m)
約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)
-10~50
回転角度(°)
本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム
本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)
10メートルで±1
精度(mm)
【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)
ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)
1~20(受光器)
自動補正範囲
±2°
左右通り精度(mm)
±2以内/15m
鉛直点精度(mm)
±1以内(3m)
レーザー安全基準
クラス2M
モード
【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)
4.5以下
到達点距離精度(mm)
±1以内(7.5mで)
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様
傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅
付属品
マグネットランプ、収納ケース
寸法(mm)
89×96×107
質量(g)
310(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間(時間)
約14
光源
635nm赤色半導体レーザ
自動補正範囲
±3度
制動方式
磁気制動
保証期間
1年
水平ライン精度(mm)
±1.5/5m
光出力(mW)
1以下(クラス2)
照射ライン
垂直ライン・水平ライン
垂直ライン精度(mm)
±1.5/5m
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品
単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)
280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
電源
単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)
10±10%
対応機種
受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)
(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
1.5mm
指示精度
水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴
保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)
120
警告
(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)
赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)
90×59×89
パルス幅(μs)
70
光出力(mW)
2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替
(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)
10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)
7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)
3mで±1以内
左右通り精度(mm)
15mで±2以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能
防塵・防水設計
自動補正範囲
±2°
外形寸法(mm)
縦174×横112×奥-
仕様
1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準
クラス2M
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品
電池
質量(g)
100(電池・ピン含む)
電源
単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)
1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×51×46
光源
可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)
650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
トラスコ品番
302-5977
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本
最小表示
0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×60×27
表示
液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源
635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲
-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径
5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力
1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度
±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.057°
検出精度
0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード
(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)
約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)
360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷