レーザー距離計ターゲットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「レーザー距離計ターゲット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 反射 板」、「ターゲットプレート」、「光電センサ反射板」などの商品も取り扱っております。
レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品 反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm) 50×80 目盛(mm) ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード 220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 825-2652 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 197×274 本体質量(g) 約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m) 約5~100 寸法(縦×横)(mm) 53×53 寸法(mm) 53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様 レーザターゲットLS307 トラスコ品番 807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm) 250×250 測定範囲 約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 210×297 本体質量(g) 約83
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 828-9066 材質 ポリスチレン 本体質量(g) 約118
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

タイプ 粘着式 トラスコ品番 807-2454 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 36×36 測定範囲(m) 約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 アクセサリタイプ = ターゲットプレート。併用可能製品 = Leicaレーザー測定器。。Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷


ローテティングレーザーRL-VH4DR用。
用途ローテーティングレーザー用反射板 本体質量(g) 約120
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様 反射距離:5-100m
1枚(36シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)