レースウェイ カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「レースウェイ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D1カッター」、「ダクター カッター」、「チャンネルカッター」などの商品も取り扱っております。
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

全長(mm) 740 仕様 特殊倍力機構 トラスコ品番 759-7321 材質 刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力 W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃 D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。 切断能力(mm)鉄工 SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下 バッテリー電圧(V) 18(高容量リチウムイオン電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 299×125×256 付属品 切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器 切断可能 材質 チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼 切断時間(秒) 3~4 質量(kg) 8.5
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷


仕様 電源不要で切粉や火花が出ない。 美しいカット面でバリ取り不要。 手早く切断でき、作業効率アップ。 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用 全長(mm) 1040 質量(kg) 11 アズワン品番 64-8476-62 適合メーカー ネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

REC-LI200M用アタッチメントです。
仕様 レースウェイカッターD1用(オプションD1、DP1、SD1、D2、DP2、D15) トラスコ品番 455-8782 質量(kg) 4.5 タイプ レースウェイカッター用(D1)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。
付属品 3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット 全長(mm) 605 質量(kg) 7.6
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷


多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番 764-0871 タイプ レースウェイカッター・パンチ 能力 適用レースウェイ:D1・S-D1穴あけ能力:Φ11
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に トラスコ品番 166-5417 セット内容 ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース 質量(kg) 4.8 タイプ レースウェイカッター(パンチャー付) 能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様 可動刃・固定刃のセット 適合機種 M-40LB 質量(g) 1300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
48,980 税込53,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリなし切断が出来ます。 SUSの切断が可能です。
用途レースウェイ・ダクターの切断、ハンガーレール・DINレールの切断(替刃は別売) トラスコ品番 166-5400 セット内容 替刃DS-1、ゲージ棒、メジャー、替刃DS-1 質量(kg) 6.11
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番 149-3380 質量(kg) 8.91 タイプ レースウェイカッター(ダブルダイス付) 能力 切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
付属品 EZ9XRC30・EZ9XRP11 質量(kg) 4.9 切断能力 D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回 接続 EZ46A4X-B 穴あけ能力 Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回 切断対象 D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(全長×全高×幅)(mm) 122×233×115 パンチング能力(mm) Φ8、Φ11、Φ14
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm) 920 質量(kg) 7 切断能力(mm) t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 455-8812 質量(kg) 1.1、4.5(本体カッタ刃セット) 外形寸法(mm) 176×200×108 切断能力 D1、D2、D15、S-D1、P-1、P-2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。 対応機種 D-91/D-95 レールタイプ 40×15mm 適合メーカー ネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター SUS
SUS(ステンレス)が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途Dステンレス DP1レースウエイ用 全長(mm) 1040 質量(kg) 11 適合メーカー ネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷