- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- ドライブレコーダー
- レーダー 探知 機 コムテックのおすすめ人気ランキング
レーダー 探知 機 コムテックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新92件の「レーダー 探知 機 コムテック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「GPSレーダー探知機」、「ドライブレコーダーブラケット」、「レーダー 探知機 ユピテル」などの商品も取り扱っております。
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。
GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。
最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ
0.96インチTFT
適合車種
12V車
保証期間
1年
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
250以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)
動作温度範囲(℃)
-10~60
質量(g)
71.5
受信方式
パラレル33ch
周波数(MHz)
受信:1575.42、1598.0625~1605.375
機能
最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音
基本仕様
GPS搭載
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
STARVIS 2搭載。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。またセンサーに搭載されたClear HDR機能により、動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影できます。駐車監視機能(オプション):駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画。HDRで夜間も綺麗。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。安全運転支援機能搭載:後続車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。対角168°の広角レンズを採用。今まで見えなかった車両前方左右の広い範囲を記録します。ご購入日より1年間、0円にてデータ復旧サービスをご利用いただけます。microSDカードメンテナンスフリー。3つの安心録画機能:常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画。記録映像の保護機能:バックアップ機能、SDカードチェック機能(撮り逃し防止)、緊急録画停止機能。200万画素で映像もキレイ。通常録画もタイムラプス録画、GPS搭載、全国のLED信号機に対応、地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み、多彩な液晶表示
付属品
シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付
フロントカメラ:フロントガラス/ダッシュボード、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)
フロントカメラ:118.1、リヤカメラ:27.7
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
最大200万画素
機能
GPS、Gセンサー、夜間・暗所撮影対応センサー、ナイトビジョン機能、HDR・WDR機能、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、LED信号機対応/ノイズ対策、タイムラプス録画機能、タイムラプス録画機能、駐車監視録画方式、保護機能:SDカードチェック機能・緊急録画停止機能・バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能・後続車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・先行車接近お知らせ機能・前方信号お知らせ機能・ドライブサポート機能・車速アラーム機能、カメラ輝度調整、フロントカメラ上下反転機能、リヤカメラ上下反転機能、液晶の明るさ調整:3段階に調整可能、録画中の液晶表示、リヤカメラ鏡像機能
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)
通常時:340以下/スーパーキャパシタ充電時:700以下
液晶サイズ
2.7インチフルカラーTFT液晶
保証期間
3年(消耗品は除く)
記録ファイル形式
映像ファイル形式:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位
音声録音
ON/OFF可能
記録画像サイズ
FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
記録時間
8GB:約30分~約50分、16GB:約60分~約105分、32GB(付属):約120分~約210分※初期設定:約120分、64GB:約245分~約425分、128GB:約495分~約855分
フレームレート
27.5fps/17.5fps
動作温度範囲(℃)
‐10~60
カメラ仕様
フロントカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス、リヤカメラ:撮像素子 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS 2技術搭載、総画素数 200万画素、有効画素数 最大200万画素、レンズ画角 水平138° 垂直70°(対角168°)、F値 F1.8、レンズ材質 ガラス
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
フロントカメラ:92.4×58.9×28.5(取付ステー装着時:92.4×81.8×28.5)、リヤカメラ:39×29×24.7(取付ステー装着時:39×47.7×24.7)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ
2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品
直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)
DC12/24
消費電流(mA)
通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
記録画像サイズ
Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート
27.5fps/リヤカメラ:28fps
記録時間
【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子
1/2.7型CMOSセンサー。《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角
水平136° 垂直70°(対角168°)。《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×56×26.8。、取付ステー装着時:90×87.7×26.8。、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6。、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)
119(取付ステー含む)。《リヤカメラ》38
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数
総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素。有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能
GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音
○(ON/OFF可)
記録ファイル形式
AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種
12V/24V車
保証期間
3年(消耗品は除く)
F値
F2.0《リヤカメラ》F2.0
レンズ材
ガラス
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度
320×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途対応製品へ接続することで後方の映像を同時に記録することができます。
保証期間
1年
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。
長さ(m)
1
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
前後ともにWQHD約370万画素のカメラを搭載。
FullHDの約1.8倍の画素数で従来よりも高精細な映像を記録します。
取付自由セパレートタイプ 採用。本体/フロントカメラ/リヤカメラがすべて別体となるため自由な取付けが可能。本体をハンドル周りなど手の届きやすい場所へ設置することで、いざという時のマニュアル録画や設定操作なども手軽に行えます。
フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ
3.0インチフルカラーTFT液晶
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品
シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、リヤ用カメラケーブル(約9m)、本体取付ステー固定用両面テープ、本体取付ステ―、カメラ取付ステー固定用両面テープ、本体固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー、microSDカード(32GB/class10)
電源電圧(V)
DC12
消費電流(mA)
通常時:550以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
動作温度範囲(℃)
-10~60
記録画像サイズ
WQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート
17.5fps/27.5fps
記録時間
【付属SD】約95分~約175分※初期設定:約95分
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載。《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
画角
水平134° 垂直70°(対角160°)。《リヤカメラ》水平134° 垂直70°(対角160°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
《本体》95.4×52×25.5。、取付ステー装着時:95.4×75.6×25.5。、《フロントカメラ》73×33×24.2。、取付ステー装着時:73×51.7×24.2。、《リヤカメラ》38×30×27.3。、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
質量(g)
《本体》112.6。《フロントカメラ》55(取付ステー含む)。《リヤカメラ》35(取付ステー含む)
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数
総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素。有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
機能
GPS:○、LED信号機:○、 HDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音
○(ON/OFF可)
記録ファイル形式
AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力、本体液晶
適合車種
12V車
保証期間
3年(消耗品は除く)
F値
F1.8《リヤカメラ》F1.8
レンズ材
ガラス
画質
高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能
解像度
640×360
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。
付属品
シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)
12/24車
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)
通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ
2.4インチフルカラーTFT液晶
撮像素子
F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載
記録画像サイズ
1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
記録時間
【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分
フレームレート
F:27.5fps、R:28fps
画角
F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品
シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付
【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ
質量(g)
【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g
電源電圧
DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2
センサー
Gセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応
12V車
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数
【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素
機能
【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能
構成
【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体
microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨
消費電流(mA)
【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下
液晶サイズ
2.0インチフルカラーTFT液晶
総画素数
【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素
保証期間
3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能
SDカード。チェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能
撮像素子
【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式
AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音
ON/OFF可能
記録画像サイズ
FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示
常時点灯/速度連動/時計表示/OFF
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
F値
【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1
記録時間
【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
フレームレート
27.5fps/17.5fps
画角
【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)
動作温度範囲(℃)
-10~60
録画方式
【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式
本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)
GPS
○
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。
長さ(m)
7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コムテックのドライブレコーダー専用ケーブルです。
ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
用途ナビやテレビの画面で録画データを確認する際に使用します。
ケーブル長(m)
2
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカード
SDスピードクラス
class10
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
1セット
¥699
税込¥769
3日以内出荷
コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容
セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×19.5×49[突起部除く]
表示部
TN液晶
電源電圧(V)
DC12/24
基本仕様
OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料
受信周波数
【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式
【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)
-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
光と音声でレーザー式オービスをお知らせ!
液晶が無いのでスマートな取り付けができます。難しい配線加工の必要もなく、シガー電源を繋げ設置するだけ!
独自開発したフレデリックスレンズを新搭載!
本製品にはフレネルレンズとフィルターのそれぞれの利点を組み合わせ採用しています。
それによりレーザー波を「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能)」誤警報を抑えて受信することが可能になりました。
69000件以上のGPSデータにより全国の速度取締機、取締ポイントだけではなくゾーン30、急カーブ、高速道逆走注意エリアなど安全運転に役立つアナウンスもできます。
最新のGPSデータは完全無料で毎月更新可能です。
基本仕様
GPS搭載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷