レーダー 探知機 ユピテルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
86件の「レーダー 探知機 ユピテル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパレート レーダー探知機」、「セルスター レーダー探知機」、「レーダー 探知 機 コムテック」などの商品も取り扱っております。
車両側のOBDⅡ情報を表示できます。適応機種なら、エンジン状態や燃費情報など車両情報を取得することができます。
種別 OBDⅡアダプター ケーブル長(m) 3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番 GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m) 約4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トヨタ新型プリウス(50系)に対応したOBDII アダプター。 車速やエンジン回転数などのエンジン系項目以外に、ハイブリッド車専用情報や燃費情報も取得可能。 「瞬間燃費」「エンジン回転数」等のOBD情報を、画面に表示することができます。
適合機種 YPF7520 ケーブル長(m) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

レーダー探知機とオプションアダプター(OP-ADP20)を接続します。
長さ(m) 約4
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクターです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後2カメラドライブレコーダーDRY-TW7600dにて電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
コード長さ(m) 4
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。 前方・左右・車内の撮影ができる。 進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。 microSDカードの定期フォーマット不要。 全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。 付属品 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1) 質量(g) 約130(microSDカード含む) 電源(V) DC12(5V入力) 消費電力(W) 7.5 記録方式 常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×73×4 記録媒体 microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上) 解像度 最大340万画素 保証期間 3年(microSDカードを除く) 画面サイズ 2.4インチ フルカラー 画素数 500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) 画角 水平360°、垂直240° 動作温度範囲(℃) -10~+60
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

警報連動対応機種を接続するためのアダプターです。OBDⅡアダプターと同時に使用できます。
付属品 オプション専用シガープラグコード(約1.5m)(1)、両面テープ(1)、タイラップ(1)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様 リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー 質量(g) (リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91 電源電圧 12V車専用(DC9V~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず) 消費電流(mA) (スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下 使用電池 (リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属) 送信出力 10mW以下 送受信周波数(MHz) 429帯 動作温度範囲(℃) (リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容 セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド 本体質量(g) 142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111.5×25×63.5[突起部除く] 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数 無線LAN:2.4GHz帯 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載 送信出力 無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 無線規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×19.5×49[突起部除く] 表示部 TN液晶 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料 受信周波数 【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式 【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

16バンド受信 超高感度X/Kバンド受信 ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。 無線識別機能 14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時) 新Hシステム対応 ステルス型速度取締り対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車 電源電圧(V) (内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24 付属品 サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g) 112 タイプ 無線機能充実タイプ 使用温度範囲(℃) -10~+65 機能 無線識別機能。警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線 本体サイズ(mm) 65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く) 受信周波数 (レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V) (内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品 サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g) 76 タイプ コンパクトタイプ 使用温度範囲(℃) -10~+65 本体サイズ(mm) 61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数 Xバンド、Kバンド 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

新型移動オービスMSSS受信対応モデル!!光レーザー式オービスにも対応!!取締方法の異なる2種類の移動オービスに対応した受信アンテナセパレート型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容 本体、マウントベース(本体用)、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット(本体用)、ダッシュボード取付用両面テープ(本体用)、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書 質量(g) 本体:116[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85 コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:108×22.5×56[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部 MVA液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V) DC12/24 基本仕様 GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料・移動式小型オービス対応 使用電池 リチウム電池 CR2016×1 送信出力 11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数 GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド 受信方式 GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式 通信規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~65(UHF/VHF部:-10~60) 周波数帯域(GHz) 無線LAN:2.4
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

セルスターGPSレシーバー
光と音声でレーザー式オービスをお知らせ! 液晶が無いのでスマートな取り付けができます。難しい配線加工の必要もなく、シガー電源を繋げ設置するだけ! 独自開発したフレデリックスレンズを新搭載! 本製品にはフレネルレンズとフィルターのそれぞれの利点を組み合わせ採用しています。 それによりレーザー波を「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能)」誤警報を抑えて受信することが可能になりました。 69000件以上のGPSデータにより全国の速度取締機、取締ポイントだけではなくゾーン30、急カーブ、高速道逆走注意エリアなど安全運転に役立つアナウンスもできます。 最新のGPSデータは完全無料で毎月更新可能です。
基本仕様 GPS搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能。JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告。レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能。自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!。Youtubeサムネイル。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。ASSURAのレーザー受信は ココが違う!。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。※メーカー従来製品比較。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ。※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは。集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中。レーザー式オービスとは。レーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項。レーザー式オービス警告(後方受信)に対応。アンテナ取付例。レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例。コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)。車内ルーフ付近への取付例。マウントベース。標識案内機能新機能。走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識。走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識。走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止。ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能。ゾーン30エリアの表示。ゾーン30。速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能。ゾーン30プラス。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。高精度GPSモジュール搭載。準天頂衛星「みちびき」対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応。速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告。快適なドライブをサポート!。逆走警告。高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告。高速道逆走注意エリアを収録。高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリア。グラデーション警告。グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能。高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示。MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示。本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内。ユーザーセレクト機能。マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更。フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)。マップカラーの変更。モノトーン設定時。自車アイコンの変更。フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)。自車アイコンの変更。レーシングカー設定時。取締機アイコンの変更。フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更。両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!。本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)。相互通信対応機種。相互通信対応ドライブレコーダー。※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表。ドライブレコーダーの映像を表示できる!。対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応。別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ。※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時。お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景。待受背景画像の作成方法。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料。スマートフォンアプリ MyCellstar。推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降。Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)。スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード。新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード。・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧 DC12V/24V 本体質量(g) 157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 118×19.8×65.5(突起部除く) 表示部 SFT液晶 センサー Gセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数 2.4GHz帯 送信出力 11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数 【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture 通信規格 IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃) -10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

セルスターGPSレシーバー
新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
質量(g) 65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く] 電源電圧(V) DC12 基本仕様 GPS搭載・データ更新無料 受信周波数 1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式 34chパラレル受信 動作温度範囲(℃) -10~65
1個
8,998 税込9,898
当日出荷