- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- レーヨン紙のおすすめ人気ランキング
レーヨン紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新202件の「レーヨン紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーヨン」、「レーヨン クロス」、「油こし紙」などの商品も取り扱っております。
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番
7-5320-21
材質
表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム
寸法(mm)
300×500
色
白
1ケース(100枚)
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色
ホワイト
材質
不織布
幅(mm)
230
長さ(m)
50
外径(Φmm)
140
シートサイズ(mm)
230×200
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
760
厚さ(mm)
0.91
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性を持ったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。使ってみて分かる便利なシート。
TGK品番
701-57-27-01
材質
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。 一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
型式
09-1115-01
寸法(cm×m)
37cm×30m(300mm間隔ミシン線)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。
仕様
食品衛生法適合品
材質
レーヨン不織布
厚さ(mm)
約0.47
シートサイズ(mm)
610×610
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
トラスコ品番
207-5257
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.38(参考値)
材質/仕上
ポリプロピレン不織布
質量(kg)
2.8
色
白
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
50
幅(m)
1
アズワン品番
64-8631-39
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上
ポリエチレン
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(m)
1×1
耐熱温度(℃)
約60
高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。
燃やしても有害なガスが発生しません。
材質
レーヨン100%
形態
4ツ折
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1