- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レール 3mmのおすすめ人気ランキング
レール 3mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新6,461件の「レール 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル板レール」、「プラスチックレール 窓」、「アルミ チャンネル 3mm」などの商品も取り扱っております。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミ色シルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349税込¥384
当日出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199税込¥219
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99税込¥109
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥299税込¥329
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥149税込¥164
当日出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。形状コ型材質ポリカーボネート
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です
各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等
両面UV加工で紫外線カットします
耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です
過酷な温環境にも耐えられます
耐候性に優れ、透明感が長期間保てます
軽くて、施行が容易です
仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥639税込¥703
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥479税込¥527
当日出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。
両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など仕様UV加工材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4質量(kg)1.57/枚色透明全光線透過率(%)70-80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199税込¥219
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応