レール susのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
2,893件の「レール sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑る素材」、「ハット鋼」、「アルミフレーム スライドレール」などの商品も取り扱っております。
SUS中型レール継ぎ線 スワロンランキング1位
基材にガラスクロスを使用しており、不燃性に優れたビニールシートです。
トラスコ品番126-7846材質ステンレス質量(kg)0.01
1個
319税込351
翌々日出荷

ガイドレール(ステンレス製) ヤボシランキング2位
SUS304オールステンレス製の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
4,998税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易ランキング3位
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm)14インナーメンバーレングス(mm)38種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応
1本
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スライドレール 460HD SUS(エスユーエス)ランキング4位
1個
1,640税込1,804
当日出荷

リップガイドレール(ステンレス製) ダイケンランキング5位
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼。(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1本
809税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
8,298税込9,128
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器種類ローラ形材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト(白色)RoHS指令(10物質対応)対応部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
1個
4,998税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
393税込432
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セット内容SD15ストッパ付戸当り、六角穴付ボルト材質SPHC/亜鉛ダイキャスト/SUS304/ネオプレンゴム他質量(g)90
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)45.2幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
8,498税込9,348
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地。(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)。3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)。4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)