- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レール床のおすすめ人気ランキング
レール床のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新347件の「レール床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷居補修」、「金床」、「アンビル」などの商品も取り扱っております。
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
色無塗装ナチュラル材質積層強化木製
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。上面幅(mm)50下面幅(mm)100材質S50C
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製全長(mm)1930色無塗装ナチュラル
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3