- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レール用スポットライトのおすすめ人気ランキング
レール用スポットライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「レール用スポットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 用ライト」、「ダクトレール スポットライト」、「LED スポットライト」などの商品も取り扱っております。
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
アイボリー
アズワン品番
65-1861-97
関連資料
(0.7MB)
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
照射距離(m)
(最低)0.1
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
光源
LED電球色
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
83
壁面取付時は、床面より1800mm以上に取付け。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可、調光不可
質量(kg)
0.6
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球(E26)T形専用7.9W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)
80
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別
器具:LED電球一般形11W(E26)
材質
グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
183
質量(kg)
0.7
取付
レール取付専用
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
配光角度(°)
112
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
拡散配光
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合ランプ
LED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)
口金
E11
質量(g)
約113
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。
ライティングレール及び関連部品別売。
仕様
レール用プラグ、天井・壁面兼用
適合ランプ
LED電球(E26)一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
セード:鉄
質量(g)
120
口金
E26
寸法(Φ×高さH)(mm)
セード:約40×58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41×145×40
アーム長さ(mm)
43
適合ランプ
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)
125
質量(kg)
0.3
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
タイプ
プラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
配光角度(°)
49
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ
ワイド
消費電力(W)
8
色温度(K)
2700
LEDランプ
交換不可
光源色
電球色
口金E17、消費電力100Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質
セード:鉄
質量(g)
約100
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
寸法(Φ×高さH)(mm)
セード:約30×48
アーム長さ(mm)
43
適合ランプ
口金E17、消費電力100Wまでの「レフ電球」「LED電球」など
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
用途100V配線ダクト用
長さ(mm)
125
幅(mm)
灯具部:76
質量(kg)
0.5
取付
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合
調光器/AE36745E(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当