- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ロイヤル 棚受け ガラスのおすすめ人気ランキング
ロイヤル 棚受け ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ロイヤル 棚受け ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガチャ柱棚受け」、「ロイヤル ガチャレール」、「ロイヤル チャンネルサポート ブラケット」などの商品も取り扱っております。
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
用途ガラス棚専用ブラケット
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。
中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット
材質
(爪部)スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
タイプ
中間受け
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3t
色
クローム
角度(°)
腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Rタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型)
仕様
先端ツメなし
付属品
クッション
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
材質(クッション)
EVA樹脂
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応
自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
腕金具0.75アップ
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
5~8
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3
材質(クッション)
EVA樹脂
木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用
材質
ABS樹脂
適合ねじ
AT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)
ねじ穴数
1
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aブラック
仕上
Aブラック
中間受け専用の木棚用ブラケット。
自動ロック式抜け止め仕様です。
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
クッション
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
3.0
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応