ロウソク球のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
156件の「ロウソク球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仏壇電球」、「ledロウソク」、「豆球」などの商品も取り扱っております。
ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 50 全長(mm) 55 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 24
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 7 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 23
1個
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 100/110 定格寿命(時間) 約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

径(Φmm) 32 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 種類 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色 電球色 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 15 形状 C7 全長(mm) 53 質量(g) 5 定格寿命(時間) 30000 最大径(Φmm) 22 定格電流(mA) 5.3
1個
459 税込505
当日出荷

オーム電機ローソク球 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E12 形状 C-7 定格 100/110V-5W 全高(mm) 52 直径(mm) 23
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
4日以内出荷

口金 E12 定格電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 20 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類 白熱電球 電球形状 フリッカーランプ 定格消費電力(W) 2~3 定格電圧(V) 100 クリア 定格寿命(時間) 約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V) 100 口金 E12 定格消費電力(W) 0.5 定格入力電流(A) 0.006 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ローソク形 電球の種類 LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 定格電圧(V) 110 定格寿命(時間) 約1500
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 シャンデリア形 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm) 52 クリア 種類 ローソク球 径(Φmm) 25 消費電力(W) 5 口金 E12 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 5 定格電圧(V) 110 電球形状 ローソク球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金 E14 電球の種類 白熱電球 電球形状 シャンデリア球 全長(mm) 100 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 32
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金 E12 クリア 高さ(mm) 96 質量(g) 11 径(Φmm) 32 消費電力(W) 10 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷

ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 消費電力(W) 40 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)