ロウ付け 火口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「ロウ付け 火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロウ付け バーナー」、「ロウ付け」、「火口」などの商品も取り扱っております。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガス アセチレン 呼称 小溶アセチレン用火口 取付ねじ W7.5-28 使用吹管 小形溶接器N、M 火口全長(mm) 35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガス アセチレン 火口 火口あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合 200~500(7本付) トラスコ品番 281-6024 型式 中型 質量(g) 520 溶接能力(mm) 2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品 火口:5本 種別 小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm) 380 質量(g) 吹管:480/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.50:Φ0.7。No.70:Φ0.8。No.100:Φ0.9。No.140:Φ1.0。No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa) 酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管 小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷


1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガス プロパンガス・酸素用 エスコ品番 EA300-1 全長(mm) 350 質量(g) 390 ねじ径 【火口部】M6×1.0 溶接火口 #140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

日酸TANAKA火口 6120
溶接加熱火口
使用ガス アセチレン 呼称 00 溶アセチレン用火口 取付ねじ W3/16-24 使用吹管 00号溶接器 火口全長(mm) 21.5
1個ほか
919 税込1,011
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口 No.200・No.225・No.250・No.315・No.400・No.450・No.500 付属品 火口:7本 種別 中型溶接器(B形01号) ・低圧式 全長(mm) 435 質量(g) 吹管:490/火口:25 使用ガス アセチレン 火口径(mm) No.200:Φ1.2。No.225:Φ1.3。No.250:Φ1.4。No.315:Φ1.5。No.400:Φ1.6。No.450:Φ1.7。No.500:Φ1.8 ガス圧力(MPa) 酸素:0.3/アセチレン:0.03 使用吹管 中型、グリッタMW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6720
溶接加熱火口
使用ガス アセチレン 呼称 1溶アセチレン用火口 取付ねじ W12~W20 使用吹管 1号溶接器 火口全長(mm) 49
1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)