ロケットノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ロケットノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース 先端」、「ホース 先端 止 水」、「ジェットノズル」などの商品も取り扱っております。
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類 直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm) 15~18 付属品 バンド1個付き 適合 内径15・18ミリホース用 材質 黄銅、亜鉛
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質 アルミニウム 水流切替 先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ
シャワー種類 ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 15 材質 ABS樹脂、AS樹脂 付属品 バンド
1個
469 税込516
当日出荷

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類 2種類(直噴・拡散) 仕様 噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース 中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用 材質 AC4A 使用圧力(MPa) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体) アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番 797-4035 適合機種 SEV-25Lなど 材質 アルミ 寸法(mm) 25 質量(g) 250 アズワン品番 64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。散水ノズルは2パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。 シャワー種類 ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 真鍮、TPR、PP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 7.6 耐圧力(MPa) 12 付属品 1/4(2分)ニップル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体) アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体) アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm) 35(セット時) ノズル口径(Φmm) 1.3×8個 取付ねじ G1/8 適合 601AXE-GAMMA トラスコ品番 353-1023 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -10~60 空気使用量(L/min) 270 騒音値(dB) 73(A)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類 拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) ~20 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
シャワー種類 直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm) 15・18 材質 黄銅、ステンレス 付属品 バンド 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-5156-23
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類 ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 アルミ製ノズル 質量(g) 286 全長(cm) 82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状 ジェット 適合ホース内径(Φmm) 15~18 適合ホース外径(Φmm) 26 付属品 ホースバンド1個 材質 亜鉛/鉄/銅 質量(g) 約176 サイズ(mm) 160×82 関連資料 よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類 ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
シャワー種類 ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 18~20 材質 ポリアセタール、ABS樹脂
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷