ロジクール zone wirelessのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「ロジクール zone wireless」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドセット ライトニング」、「ヘッドマイクセット」、「ロジクール ヘッドセット H111r」などの商品も取り扱っております。
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド 本体質量(g) 120 感度 【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ) 周波数特性 【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 180×215×78 アズワン品番 64-3939-34 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト 対応OS Bluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作 感度 118.0±3 dB (1mW/1 kHz) 連続使用時間(時間) 最長20(リスニング)、最長18(通話) 周波数特性 20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード) マイクロフォン部 集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク インターフェース Bluetooth(R)バージョン 5.2 使用電池 リチウムイオン RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5.2 操作距離 最大30m(直線上に障害物が無い条件下) 装着方式 両耳 ドライバー径(Φmm) 40 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
保証期間 2年保証 稼働時間(時間) 最大連続:37
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース 3.5mmステレオミニプラグ 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他 回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g) 80 感度 【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間 2年間 ケーブル長(mm) 1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×65 アズワン品番 64-3939-36 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

最軽量を更新165g、サステナブルな「G435 ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」 最軽量を更新、より快適な着け心地。「G435」の本体重量は「ロジクールG」のヘッドセットで最も軽い165gと、一日中快適に使える重さです。イヤーカップの通気性が優れているので蒸れにくく、形状記憶フォームを用いたイヤーパッドは快適性を高めながら、音を適度に吸収し聞き取りやすくする、密閉型のヘッドセットです。 2つのワイヤレス接続方式、最大18時間使用。独自ワイヤレス技術LIGHTSPEEDとBluetooth(R)の2つに対応しています。PCやMac、PlayStation(R)で使用する時はLIGHTSPEEDで接続します。Bluetooth(R)で接続すればモバイルデバイスでのゲームプレイや音楽鑑賞、通話が可能です。連続使用時間は約18時間なので、バッテリー残量を気にせず使用できます。 仮想的なブームマイク。2個のマイクから構成されるデュアルビームフォーミングマイクを内蔵し、口元のマイクブームを物理的に取り払いながら周囲の雑音を低減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能です。 立体音響によるオーディオ体験。40mmオーディオドライバーを搭載し、豊かで没入感溢れるサウンドを実現しています。クリアにボイスチャットでき、ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」の認証を取得しているほか、Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicといった立体音響テクノロジーにも対応しています。 最大音量を制限。左のイヤーカップ背面にある、ボリュームダウンとミュートボタンを長押しすれば、長時間の使用による鼓膜のダメージを防ぐための設定をオンにし、最大音量を85dBに制限することができます。
インターフェース 2.4GHzワイヤレス(USB-A LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー)、Bluetooth(R) イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節 装着方式 両耳 内蔵マイク 内蔵型デュアルビームフォーミングマイク 周波数特性 マイク:100Hz-8kHz、ヘッドホン:20Hz-20kHz ドライバーユニット(Φmm) 40 感度 83.1db SPL/mW インピーダンス(Ω) 45 音量(dB) <最大100(任意で<85に上限設定可能) 対応機種 LIGHTSPEED Wireless:USB 2.0ポート(Type-Aポート)、Window(R) 10以降、macOS(R) X 10.14以降、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4。Bluetooth(R):Bluetooth(R)オーディオ接続対応デバイス。Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonic立体音響に対応 連続使用時間 約18時間 通信可能距離(m) 最長10(LIGHTSPEED USBレシーバーまたはBluetooth経由) 質量(g) 165 寸法(mm) 163×170×71 連続使用時間(時間) 18 充電端子 USB-C セット内容 製品本体、LIGHTSPEEDワイヤレスUSB-Aレシーバー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保証書・保証規定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様 最大登録可能台数:8台 付属品 USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式 マイク:MEMS型 質量(g) 約153 電源(V) DC5 規格 法令対応:TELEC 出力 Bluetooth power class2 対応機種 Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約165×約70×約175 通信方式 Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間 1年 保護機能 A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子 USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz) (A2DP)20-20k 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 約35 動作湿度(%) 相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体) ブラック 指向性 無指向性 ドライバーユニット(Φmm) 直径約20 プロファイル 対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式 両耳 通信距離(m) 約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 周波数帯域(GHz) 2.4帯 イヤホン形状 オーバーヘッド 連続待受時間 約200時間 対応コーデック A2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間) 約33 マルチポイント 対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。 Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。 キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。 マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。 密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。 専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。 以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語 下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。 PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品 インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定 接続方式 USB-A 感度 メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa スピーカー 周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 内蔵マイク メインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz マイクミュート 音量調節
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
タイプ 【マイク(Tx)】指向性ECM ブラック 規格 【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠 本体質量(g) 111 対応OS Windows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1 感度 【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W 機能 ノイズキャンセリング機能 周波数特性 【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場) インターフェース USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×165×50 保証期間 2年間 歪率(%) 【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz 動作電圧 【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC 互換性 (アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 ノイズキャンセリング
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質 ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ 小型 直径(Φmm) 30(スピーカーユニット) 形式 ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m) 2.1±0.2 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性 20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 入力感度 -45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 32±5 最大入力(mW) 40 イヤホン形状 オーバーヘッドタイプ マイクミュート ○(手元スイッチ) 音量調節 ○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
ミッドナイトブラック 接続方式 Bluetooth、USB-Cレシーバー、USB-C to USA-A アダプター 通信方式 5.3 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

USBポートに接続するだけの簡単接続です。 幅広く音を拾える無(全)指向性です。 絡みにくく断線にも強いファブリック被覆ケーブルを採用しています。 通気性の良いスポンジのイヤーパッドを採用しています。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで息によるノイズを軽減します。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状 USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応) ブラック 質量(g) 84 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型30mm(ステレオ)、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.8 機能 マイクミュート+ボリューム調節 インピーダンス 32Ω±15% 入力感度 -34dB±4dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±4dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0905-10 指向性 無(全)指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:10~10,000 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間 2年保証 稼働時間(時間) 最大連続:37
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
保証期間 2年保証 稼働時間(時間) 最大連続:37
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間 2年保証 稼働時間(時間) 最大連続:37
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OS Windows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプ アドバンス オプティカル トラッキング 接続方式 無線 機能 チルト無し 使用電池 単三形乾電池x1 解像度 1000dpi ホイール 有り 電池寿命 18カ月 ボタン数 3 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離 約10m
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容 製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm) 60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g) 75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプ オプティカル 接続方式 無線 使用電池 単三乾電池×1本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 ホイール スクロール有 電池寿命 最大18ヶ月 ボタン数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式 光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm) 61×39×103 質量(g) 103 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート。Windows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM 。[Bluetooth(R) Low Energy] 。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式 無線 分解能(dpi) 400~4000 センサー アドバンス オプティカル トラッキング 機能 チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池 単三形乾電池×1 ホイール スクロールホイール:有 電池寿命 Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離 約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)