- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ロスナイ 三菱電機のおすすめ人気ランキング
ロスナイ 三菱電機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新180件の「ロスナイ 三菱電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロスナイ」、「三菱電機 換気扇」、「ロスナイ 防音」などの商品も取り扱っております。
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)
100
質量(kg)
5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【強】36.5/37.5、【弱】26/25
風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27。〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26
温度交換効率(%)
【強】66/65、【弱】75/76
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
【強】34/35、【弱】22/21
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×187×9
捕集効率(%)
97
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紙製全熱交換器
汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)
7
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60。〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
温度交換効率(%)
【ロスナイ】65/67
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】47/43
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)
0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)
100
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
環境情報(気象情報・室内CO2・室内温湿度)×換気扇loT連携でそれぞれの空間に適した換気ソリューションをお届け!
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
仕様
●EA(排気)ダクト接続口:逆流防止シャッターを受注注文可能●システム:24時間換気●仕様機能:給・排気DCブラシレスモーター、紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)、本体耐湿仕様、浴室排気風路切替電動ダンパー搭載、ドレンパン付、RAダクト接続口は選択可能、浴室からのRA接続可能、対称間取り住宅にも対応、SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能、速結端子接続、フィルターお手入れサイン機能搭載、SA(給気)に分岐消音ボックスP-13Sb接続可能(給気方向の分岐・90°変更可能)●制御アダプター接続コード:有効長約7m●外気清浄フィルター:内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集効率約82%)、外気清浄フィルターは本体下面から脱着可能●急速運転:160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)●接続パイプ(mm):<RA>Φ100、<OA・EA>Φ100・Φ125・Φ150、<SA>Φ100・Φ125・Φ150(Φ50)●熱交換器・モーター等:下側から脱着可能●運電モード:給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)
付属品
天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合
省エネ基準3地域(北海道地区は除く)
風量(m3/h)
24時間運転時:80、90、100、120、140、160、170、180で設定可能(排気のみ)
入数
1台
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
紙製全熱交換器
汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)
100
付属品
ワイヤレスリモコン
質量(kg)
5
タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39。〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)
【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】27/25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
289×1240×730
機能
24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント
適合地域
省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
種類
VL-200ZMHSV3後継機種
機外静圧(Pa)
[強]160[弱]105(50/60Hz)
処理風量(m3/h)
[強]150[弱]80(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]30[弱]19
種別
温暖地タイプ
接続パイプ(Φmm)
[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)
温度交換効率(%)
[強]72[弱]68(50/60Hz)
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64
質量(kg)
19
電源
単相
付属品
天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]45[弱]16
電圧(V)
100
仕様
壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
¥139,800
税込¥153,780
29日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
電圧(V)
100
適合地域
省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
電源
単相
付属品
天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
接続パイプ(Φmm)
100、125、150
質量(kg)
15
機能
24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得
種別
寒冷地タイプ
仕様
壁掛型フィルターボックス対応商品
薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
機能
24時間換気・DCブラシレスモーター
温度交換効率(%)
[強]65[弱]80(50/60Hz)
電源
単相
処理風量(m3/h)
[強]200[弱]60(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×872×618
エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)
[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]84[弱]8.5
質量(kg)
15
電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]37[弱]17
接続パイプ(Φmm)
100、125、150
適合地域
省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)
付属品
天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
種別
寒冷地タイプ
機外静圧(Pa)
[強]150[弱]60(50/60Hz)
仕様
壁掛型フィルターボックス対応商品
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
天井カセット形。紙製全熱交換器。副還気接続口付(バイパス排気)。パネルワンプッシュで開閉可能。外気清掃フィルター内蔵。結束端子接続。SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ
電圧(V)
100
質量(kg)
13.2
適合地域
省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)
接続パイプ(Φmm)
[OA・EA]100[SA・RA2]50
付属品
ワッシャー・キャップ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
295×904×460
機能
24時間換気
ファン
プラスチック(シロッコファン)
電源
単相
材質
ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×391×147
1台
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷