- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ロスナイのおすすめ人気ランキング
ロスナイのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新207件の「ロスナイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロスナイフード」、「換気扇ロスナイ」、「熱交換換気扇」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
機外静圧(Pa)
0
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
183.50×188×107
質量(kg)
0.5
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風浸入防止シャッター付(電気式)
リレー内蔵複数台運転可
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.7
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強75/75、弱83/83(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m3/h)
強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、025/25
埋込穴(Φmm)
Φ65~Φ70
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)13.5/13.5、9.0/9.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)
2.0
色
マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)
Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg)
1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×210×116
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
質量(kg)
7.5
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
6.5
色
マンセル値フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
機外静圧(Pa)
0
質量(kg)
6
電圧(V)
100
電源
単相
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。
プラグコード付
仕様
気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
4.9
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)21/24、(弱)14/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適!
いつも清潔な抗菌パネルを採用
「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ!
熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献
部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ
フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様
本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、。抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様
質量(kg)
2.5
電源(単相/V)
100
騒音値(dB)
【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)
【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
速結端子付
ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
仕様
気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
5.8
色
マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)
(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15
騒音値(dB)(50/60Hz)
(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24
埋込穴(Φmm)
300角
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気
(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気
(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
静音設計(20m3/h用:19db、30m3/h用:27db)
従来機種比約35%のサイズダウンで小型化
PM2.5を95%捕集
用途屋内用
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×332×280(本体ダクト含む)
適合パイプ径(Φmm)
150
換気量率(%)
有効:92
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
質量(kg)
0.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×198×109
1組(2台)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷