- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ロッカー シリンダー 交換のおすすめ人気ランキング
ロッカー シリンダー 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ロッカー シリンダー 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカーシリンダー錠」、「ロッカー鍵シリンダー交換」、「ロッカー鍵 部品」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質
(本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)
162
適合板厚(mm)
0.8
色(本体)
ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品
鍵×2本
材質
AES樹脂(AES)
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
約1000通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。
人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
仕様
(取手)内筒交換錠
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品
鍵×2本
材質
AES樹脂(AES)
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一No.V1000です。
分野
設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
適合板厚(mm)
0.7~1.0
タキゲンコード
23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。
キーを持ち歩く必要がありません。
4ケタの暗証番号で施錠・解錠でき、電池は不要です。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様
(取手)ダイヤル錠
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
鍵
ダイヤル錠
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質
AES 樹脂(AES)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野
設備・機械
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品
鍵2本、専用止金1個
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
取付板厚(mm)
~0.8
鍵違い数
100通り
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
長期間の使用で鍵を紛失しているロッカーも多く、メーカーの廃番で鍵の購入が困難なケースがあります。後付ロッカー錠【まわすtoろっく・シリンダー付】の導入はロッカーの使用寿命延長にもなり、地球環境保護の観点からも有効です。
用途鉄製ロッカー用後付け追加錠
材質
ロック本体:ABS樹脂製。外周リング:ポリアセタール。本体プレート:ステンレス製。取付金具 :ステンレス製
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
107
仕上
ライトグレー色
コード
(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野
設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)
59
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
性能
エアホール・名札差・網棚なし
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)