- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- ロッキィのおすすめ人気ランキング
ロッキィのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新79件の「ロッキィ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッキー」、「ナノバブル発生 装置」、「マイクロバブル」などの商品も取り扱っております。
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
「ロッキィFG」は水やりをするだけで根に酸素を届けてくれる画期的なシャワーヘッドです。毎日の水やりホースの先にロッキィFGを取り付ければ、出てくる水の中に勝手に酸素が混入され、土の中に酸素入りの水がしみ込んでいきます。根は24時間、私たちと同じ酸素を吸って、二酸化炭素を吐いています。酸素が細胞の隅々まで運ばれることで、植物は大きく成長しているのです。だからこそ、根は養水分とともに、常に酸素を欲しがっています。土の中には水分以外に空気の部屋(隙間)がたくさんあることが理想です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材
寸法(inch)
3/4”
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
質量(g)
約156
材質(プレート)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
NBR
直径×高さ(cm)
本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様
取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容
本体×1個、取扱説明書
取付可能対象
洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質
本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)
143
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×49
耐熱温度(℃)
50
ねじサイズ
G3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SKM-40用エゼクターユニットです。
トラスコ品番
400-1389
質量(g)
9.4
部品名称
エゼクターユニット
使用できるこて部
SKM-40
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
金属製:安定した排気量が得られます。 PTFE製:耐久性、耐薬品性に優れています。
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)
太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)
10
上部接続口(Φmm)
13
TGK品番
416-64-74-01
材質
樹脂
全高(mm)
約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷