ロック ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
4,409件の「ロック ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックレバー」、「自動車 タイヤロック」、「ハンドルロック 盗難防止」などの商品も取り扱っております。
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル 内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品 専用キー(3個) 材質 本体:鉄 全長(mm) 670~940 質量(kg) 2.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様 キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)。回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g) 47 材質/処理 (錠本体)ZDC/Cr。(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn。(回転規制カム)SPCC/Uc。(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn。(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
用途配電盤扉、点検口扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 設備・機械 質量(g) 85 仕上 梨地クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。 取付板厚(mm) ~14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合 使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品 キー/3本 材質 バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g) 850 本体サイズ(mm) 470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル 内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品 専用キー(3個) 材質 スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm) 540~845 質量(kg) 1.14 取扱説明書 (2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋付きで外部のほこり等を防ぐことができます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき 質量(g) 64.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
9日以内出荷

車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質 ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%) 質量(kg) 約0.4 寸法(cm) ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く) 全長(cm) 約69 アズワン品番 64-9312-86
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下 適合ハンドル 内径375mm以下、太さ45mm以下 付属品 ドライバー(1本)、ピン(1本) 材質 亜鉛、スチール、PVC、スポンジ 全長(mm) 460~685 質量(kg) 1.93 取扱説明書 (4.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質 ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称 ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理 3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル 内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品 専用キー(2個) 材質 スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm) 480~670 質量(kg) 1.65 取扱説明書 (2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様 ホイールサイズ13~17インチ用 付属品 専用鍵(2個) 材質 質量(kg) 3.1 適合タイヤ幅(mm) 175~285 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 付属品 大ナット・ビスセット 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ 本体/アクリル系樹脂焼付塗装
1個
377 税込415
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 68 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4
1個
619 税込681
当日出荷